HARTELL A2 シリーズ復水ポンプ
Hartell A2 シリーズ復水ポンプは、業務用および産業用空調システム、大型冷凍ユニット、および複数の排水管を XNUMX つの廃棄ポンプに結び付けるための複数ユニットの設置での水量の急増を伴うアプリケーションに適しています。
形式 | モデル | 電圧 | タイプ | 入力電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A2-115 | 115V | 補助スイッチなし | 3.1A | ¥81,090 | 見積依頼
|
A | A2-X115 | 115V | 補助スイッチ付 | 3.1A | ¥83,241 | 見積依頼
|
A | A2-230 | 230V | 補助スイッチなし | 1.5A | ¥81,158 | 見積依頼
|
A | A2-X230 | 230V | 補助スイッチ付 | 1.5A | ¥83,309 | 見積依頼
|
特徴
- これらのポンプは、優れた耐油性と耐薬品性を備えた堅牢な要素を備えています。 最大温度 150 °F に耐えることができます。
- モーターの故障を引き起こす可能性のある危険な過熱を防ぐために、熱モーター保護を提供します。
- 飛沫や蒸気から保護するためにボールベアリングが組み込まれています。
- それらは、機器から凝縮液を収集して自動的に除去するための頑丈な鋳造アルミニウムのリザーバーを備えています。
よくある質問
一体構造 とはどういう意味ですか?
ユニット化構造とは、ボディとフレームをユニット化して組み立てることを意味します。 これにより、品質管理が向上し、外部要因からユニットを保護します。
スナップアクションスイッチとは?
スナップ式スイッチは、接点をある位置から別の位置にすばやく移動します。 これらのスイッチは、回収タンク内の水位の上昇/低下に合わせて起動/停止する必要がある復水ポンプなど、回路の迅速な開閉が必要な状況に適しています。
これらの復水ポンプの逆止弁の目的は何ですか?
逆止弁は、配管やチューブ内の水の逆流や汚染を防ぎます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- Oリングアクセサリー
- スタッキングコンテナ
- その他のネイル
- インキュベーターアクセサリー
- ハンガーマウント防振装置
- 研磨
- 排水管洗浄装置
- ゴミ袋とライナー
- Hardware
- HVACテスト機器
- APPROVED VENDOR ユニオン、ソケット/スレッド、メタル
- EAGLE 壁プロテクター
- HOFFMAN 90度スイープエルボ、16ゲージスチールボディ、グレー
- SOUTHWIRE COMPANY SGTシリーズバッテリーケーブル
- COOPER B-LINE 六角頭キャップねじ
- THOMAS & BETTS TCF100シリーズラグ圧縮コネクタ
- SPEARS VALVES ダブルコンテインメントクリアアイソレーションカプラー、CPVCスケジュール80xPVCスケジュール40
- GRAINGER 交換用ローラー
- GRAINGER ストッパー50mm、ラバーブラック
- BURNDY XNUMX 穴 NEMA トング ロング バレル CU ラグ