HARTELL A2-230 復水ポンプ、230V、1/10 HP 3000 RPM、最大 20 フィートポンプヘッド
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 復水除去ポンプ |
高さ | 10 " |
HP | 1/10 |
入力電流 | 1.5A |
内部径 | 1-3 / 8 "インレット |
長さ | 9" |
コンセントサイズ | 3/8 "FNPT |
製品データシート | hartell-a2-115.pdf |
ポンプヘッド | 20 ' |
ポンプRPM | 3000 |
貯水池容量 | 1 Gal |
リザーバーマテリアル | 鋳造アルミニウム |
タイプ | 補助スイッチなし |
電圧 | 230V |
幅(Width) | 6" |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。