復水ポンプ
VCMA-20シリーズ復水除去ポンプ
凝縮液ポンプ
形式 | モデル | 長さ | アンプ | コード長 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | ポンプタイプ | シャフト材質 | タンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 551030 | ¥45,094 | 見積依頼 | ||||||||
B | 14940371 | ¥34,601 | 見積依頼 | ||||||||
B | 553206 | ¥30,062 | 見積依頼 | ||||||||
C | 550532 | ¥32,412 | 見積依頼 | ||||||||
D | 553507 | ¥37,733 | 見積依頼 | ||||||||
E | 551330 | ¥84,864 | 見積依頼 | ||||||||
F | 14940372 | ¥37,107 | 見積依頼 | ||||||||
G | 550521 | ¥45,455 | |||||||||
H | 554542 | ¥25,240 | |||||||||
I | 554531 | ¥23,810 | |||||||||
J | 554550 | ¥27,924 | |||||||||
K | 554405 | ¥21,024 | |||||||||
K | 554425 | ¥19,193 | |||||||||
K | 554455 | ¥28,137 | |||||||||
L | 551320 | ¥99,549 | |||||||||
M | 553101 | ¥43,203 | |||||||||
N | 553211 | ¥44,193 | |||||||||
O | 553201 | ¥46,631 |
VCMA-15シリーズ復水除去ポンプ
VCMX-20シリーズ復水除去ポンプ
HATシリーズリザーバー復水ポンプ
形式 | モデル | 電圧 | タイプ | 入力電流 | インレットタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A2SA-115 W / ALTインレット | ¥99,026 | 見積依頼 | ||||
A | A2SA-X115 W / ALTインレット | ¥98,176 | 見積依頼 | ||||
A | A2SA-X115 | ¥96,427 | 見積依頼 | ||||
A | A2SA-115 | ¥97,073 | 見積依頼 | ||||
A | A2SA-X230 | ¥96,550 | 見積依頼 | ||||
A | A2SA-230 W / ALTインレット | ¥99,150 | 見積依頼 | ||||
A | A2SA-230 | ¥97,400 | 見積依頼 | ||||
A | A2SA-X230 W / ALTインレット | ¥98,300 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 電圧 | タイプ | ポンプRPM | インレットタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L4X-115/230 | ¥218,301 | 見積依頼 | ||||
A | L4-115 / 230 W / ALTインレット | ¥238,046 | 見積依頼 | ||||
A | L4X-115 / 230 W / ALTインレット | ¥221,781 | 見積依頼 | ||||
A | L4-115 / 230 | ¥219,902 | 見積依頼 |
チェックバルブ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
599058 | CR9QGM | ¥4,641 |
凝縮水除去ポンプ、プレナム定格/標準、1 ガロンタンク、1/3 馬力、380/460VAC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
553160104 | CR9QGQ | ¥180,771 |
凝縮水除去ポンプ、1/30 馬力、230 V、50/60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
554631 | CV8PLR | - | 見積依頼 |
プレナム使用復水ポンプ、1/30 HP、115 V、60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
554221101 | CV8PLH | - | 見積依頼 |
薄型復水ポンプ、115 V、60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
554201101 | CV8PLK | - | 見積依頼 |
凝縮水除去ポンプ、1/30 馬力、230 V、50/60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
554621 | CV8PLN | - | 見積依頼 |
凝縮水除去ポンプ、1/30 馬力、115 V、60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
554642 | CV8PLP | - | 見積依頼 |
凝縮水除去ポンプ、1/30 馬力、115 V、60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
554630 | CV8PLQ | - | 見積依頼 |
凝縮水除去ポンプ、1/30 馬力、230 V、50/60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
554651 | CV8PLU | - | 見積依頼 |
復水ポンプ
凝縮水ポンプは、冷凍、HVAC、蒸気、および凝縮ボイラー炉システムから凝縮水を収集および除去するために使用されます。 Raptor Supplies Little Giant の幅広い復水ポンプを提供しています。 デイトン とマーベル。 これらのポンプは電動式で、断続的に作動します。 リトルジャイアント 復水ポンプは、重力排水が不可能な高効率ガス炉、空調設備、コンデンシングボイラーに使用されています。 これらのポンプは、ABSプラスチック、ポリプロピレン、ポリスチレンで作られたフロートを備えており、低摩擦、高引張強度、優れた耐衝撃性を保証します。 それらは26psiまでの圧力を処理でき、140°Fまでの温度で操作できます。 Marvel 復水ポンプは、透明な製氷機で使用するように設計されています。 それらは、洪水と漏れを防ぐために密閉された貯水池を特徴とし、38.9オンスの貯水池容量を提供します。 これらのULおよびcULにリストされているポンプは、1035ワットの出力を提供し、華氏110度までの温度で動作できます。これらの復水ポンプの定格電流は0.1〜9Aです。
詳細はこちら
- 構造
- 手押し車および手押し車付属品
- 屋内LED照明器具
- ラボの保管と輸送
- コンクリートとアスファルト
- CPVCパイプ継手
- LEDチャンネルストリップフィクスチャ
- 照明制御システムアクセサリ
- 圧力計スナバ
- 自動車用ワイヤーおよびケーブル
- MILWAUKEE ホールソーキット
- VULCAN ロープロファイルエンクロージャヒーター
- ROCKWOOD グラブキャッチ
- SANDPIPER 流体端修理キット、ブナ
- GRAINGER サーバーキャビネット
- DEWALT カンナ替刃
- GATES デュアルタイミングベルト、14MMピッチ
- REGAL スーパータフVエンドミル シングルエンド 4枚刃 ハイス CC アルクロナ
- MAKITA コードレスインパクトドライバー
- USA SEALING ポリプロピレン溶接棒