HARTELL KL-1DG シリーズ復水ポンプ
Hartell KL-1DG シリーズ復水ポンプは、薄型設計が特徴で、設置スペースが限られているプレナム エリアに最適です。 エアコンの蒸発器コイルやガス凝縮炉から発生する水を集めて自動的に除去します。
形式 | モデル | 電圧 | 入力電流 | HP | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KL-1DG-115 | 115V | 1.4A | 1/30 | 1 "から1/3" | ¥41,810 | 見積依頼
|
A | KL-1DG-230 | 230V | 0.55A | 1/30 | 1 "から1/3" | ¥48,205 | 見積依頼
|
A | KL-1DG-277 | 277V | 0.53A | 1/30 | 1 "から1/3" | ¥47,062 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- 適切に設置購入に進む、Hartell 復水ポンプの操作は自動的に行われます。
- 水はリザーバーに集められ、フロートがあらかじめ設定されたポイントまで上昇購入に進むポンプで排出されます。
- 水位が下がると、フロートは別の事前設定ポイントでモーターをオフにします。
特徴
- これらのポンプはプレナム定格であり、火災が発生した場合でも過度の熱や煙を発したり、燃えたりしません。
- 高い耐衝撃性と耐腐食性を備え、華氏 212 度までの高温に対応できるポリプロピレン構造を提供します。
- 1 クォートの容量と薄型の高さを備えたスリムなラインのリザーバーが特徴で、限られたスペースに簡単に収まります。
- これらには、複数の接続に対応する 1 および 1-3/4 インチの入口サイズと、タンク内の水位が上昇または低下し、システムの外に排出する必要があるときに電気接点を接続/切断するための補助安全スイッチが付属しています。
規格と承認
- UL
- NFPA
よくある質問
逆止弁の目的は何ですか?
Hartell KL-1DG シリーズ復水ポンプには、逆止弁が組み込まれており、パイプライン内の水の逆流と復水を防ぎます。
これらのリザーバーは密閉されていますか?
いいえ、ポリプロピレンのリザーバーは密閉されていません。
ポンプのメンテナンス方法は?
- 季節ごとにポンプを目視検査して、ユニット内にいかなる種類の堆積物もないことを確認してください。
- リザーバーに水が入っていない場合は、インレットチューブを清掃してください。
- 貯水池に適量の水がある場合、汚れ・藻の発生によりフロートが固着する場合があります。 リザーバーをぬるま湯と中性洗剤または中性洗剤で洗い流します。
- 排出チューブを検査して透明であることを確認し、チューブの端が詰まっていないことを確認します。
- また、逆止弁が目詰まりしていないことを確認してください。 その場合は、ポンプのプラグを抜き、フィッティングを取り外します。 中性洗剤または中性洗剤で洗浄してください。