HARTELL SC-1A シリーズ復水ポンプ
Hartell SC-1A 蒸気復水ポンプは、蒸気ボイラーでの使用に最適です。ボイラーによって高温の蒸気が生成され、大きな建物や施設のさまざまなエリアにポンプで送られます。 熱はラジエーターの助けを借りて個々のエリアに届けられます。 ドレン戻りシステムを使用購入に進む、ドレン(水)が自動的に蓄積され、既存のボイラーに戻され、同じ加熱プロセスを何度も繰り返すため、コスト効率の高いソリューションが提供されます。...続きを见る
形式 | モデル | 電圧 | タイプ | HP | 入力電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SC-1A-115 / 230 | 115 / 230V | 補助スイッチなし | 1/2 | 3.7 / 7.46A | ¥289,364 | 見積依頼
|
A | SC-1AX-115 / 230 | 115 / 230V | 補助スイッチ付 | 1/2 | 3.7 / 7.46A | ¥286,932 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- このプロセスには、蒸気になるまで水を加熱する中央ボイラーが含まれます。
- 蒸気 (圧力によって運ばれる) はパイプを通って流れ、ラジエーターを通して建物全体に熱を供給します。
- 蒸気が冷めるとドレン(水)となり、ボイラーを流れて再利用されます。
特徴
- それらは、凝縮水をボイラーに戻すことができる戻りラインに戻すための XNUMX ガロンの鋳造アルミニウム リザーバーを備えています。
- デュアル電圧モーター (115 / 230V) が付属しており、最大流量 4200 ガロン/時を生成します。
- これらの商用ポンプは、ポンプの寿命を延ばすために耐油性および耐薬品性の要素と統合されており、最大温度 212 °F に耐えることができます。
- それらは、最大 2000 EDR (480,000 BTU) の蒸気定格に耐え、最大 40 フィート (最大) まで持ち上げることができるように蒸気で密封されています。
よくある質問
ラジエーターとは何ですか?
ラジエーターは、加熱と冷却のために熱エネルギーをある媒体から別の媒体に伝達するように設計されています。
内部ジャンクション ボックスの目的は何ですか?
SC-1A シリーズの内部ジャンクション ボックスは、電気接続を包み込み、外的要因からそれらを保護するのに役立ち、偶発的な感電の可能性を減らします。
モーターベアリングの機能は何ですか?
これらのポンプには、蒸気や水の飛散を防止するモーター ベアリングが付属しており、モーターの寿命を延ばします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 屋根裏ファンサーモスタット
- 油圧インパクトレンチ
- フレキシブルラバーカップリング
- ヒンジ付き安全インターロックスイッチ
- ダイレンチ
- パイプ継手とカップリング
- 遮断弁
- レインウェア
- 安全スイッチ
- 農業試験
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC、コンパクトリミットスイッチ
- PHILIPS ADVANCE HIDバラスト、70ランプワット
- BRADY 危険タグ、プラスチック、11-3 / 4 "x 3-1 / 2"
- RENEWABLE LUBRICANTS BioSynXtra静水圧流体
- BRADY 吸収性枕
- EATON マグナム シリーズ ブレーカー電流センサー ドア
- EATON RS2 シリーズ スペア アクチュエータ
- DAYTON ロータリースイッチ、ブラック、3 スピード
- HONEYWELL ガス検知器
- GROVE GEAR NH シリーズ、BR スタイル、832 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機