BRADY Absorbent Pillow
形式 | モデル | 色 | 吸収された液体 | 長さ | XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AW99 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 10 " | - | 10 " | ¥31,677 | |
B | AW1818 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 19 " | 28ガロン。 | 17 " | ¥29,945 | |
C | AW1818-2 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 18 " | - | 18 " | ¥16,147 | |
D | HAZ1818 | グリーン | 化学物質/危険物 | 18 " | - | 18 " | ¥34,359 | |
D | HAZ1818-2 | グリーン | 化学物質/危険物 | 18 " | - | 18 " | ¥15,982 | |
E | HAZ99 | グリーン | 化学物質/危険物 | 10 " | 21ガロン。 | 10 " | ¥35,641 | |
F | オイル99 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 10 " | 19ガロン。 | 10 " | ¥30,937 | |
G | オイル1818 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 19 " | 28ガロン。 | 17 " | ¥38,099 | |
G | オイル1818-2 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 18 " | - | 18 " | ¥17,756 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 研磨ラジアル剛毛ブラシ
- ディスクパッドフェースプレートとハブ
- 溶接リンクとクランプ
- サンディングディスクとベルト
- レンチ
- ホースクランプ
- 液面計と視力インジケーター
- ナッツ
- TOUGH GUY リサイクルステーション
- DAYTON 143/5TC フレーム DC 永久磁石モーター
- WATTS 152Aシリーズ、プロセス蒸気圧力レギュレーター、鉄、30〜100 psi
- KURIYAMA K7300シリーズ、強化チューブ、ショアA:73
- COXREELS 燃料分配リール
- MERSEN FERRAZ CRNシリーズヒューズ、クラスH
- BALDOR / DODGE DLH ボールベアリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MDNS単減速改造ウォーム減速機
- BOSTON GEAR 10 直径ピッチ鋼硬化スパイラルマイターギヤ