HARTELL SC-1AX-115/230 復水ポンプ、115/230V、3.7/7.46A、1/2 HP、ヘッド サイズ 45 フィート、補助スイッチ
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
アイテム価格 | 復水除去ポンプ |
ヘッドサイズ | 45 ' |
高さ | 19 " |
HP | 1/2 |
入口サイズ | 1-1 / 2 "FNPT |
入力電流 | 3.7 / 7.46A |
長さ | 12 " |
最大動作温度。 | 212度F |
外径 | 3/4 "FNPT |
製品データシート | hartell-sc-1a-115-230.pdf |
ポンプRPM | 3450 |
貯水池容量 | 4 Gal |
リザーバーマテリアル | 鋳造アルミニウム |
タイプ | 補助スイッチ付 |
電圧 | 115 / 230V |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 20.25 |
プロダクト | モデル | 電圧 | タイプ | HP | 入力電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-1A-115 / 230 | 115 / 230V | 補助スイッチなし | 1/2 | 3.7 / 7.46A | ¥289,364 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。