HARTELL HAD シリーズ復水ポンプ
Hartell HAD シリーズ復水ポンプは、最大 15KW (45000 BTU) までのすべてのタイプの AC 機器、商用冷凍、およびその他の復水炉アプリケーションに適しています。 これらのユニットは、最大 26 フィートの揚程と最大 155 gal/hr の流量を提供します。 プラスチックダクト内に設置可能...断熱冷却パイプの隣に置いてください。続きを见る
形式 | モデル | マックス。 流量 | 騒音レベル | 冷却能力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HAD-8 | 3.17 Gal / Hr | 19 dBA | 30000btu | ¥12,780 | 見積依頼
|
A | HAD-15 | 5.28 Gal / Hr | 21 dBA | 45000btu | ¥15,077 | 見積依頼
|
特徴
- それらは、タンクが水位の上昇/低下を示したときに開閉するスイッチに信号を送って操作する無電圧接点を備えたアラームを備えています。
- これらのポンプはコンパクトな設計で、設置が簡単で、フットプリントが小さく、動作が静かです。
- モーターの故障を引き起こす可能性のある危険な過熱を防ぐために、熱過負荷保護を提供します。
- また、ポンプを簡単に配置するための 6 フィートの電源コードと、迅速な接続のための複数の入口オプションが付属しています。
よくある質問
無電圧接点とは何ですか?
無電圧接点または乾式接点 (電流または電圧が流れない場所) は、ポンプ システムに閉/開接点信号を送信する補助デバイスを操作します。
高レベル警報とは?
凝縮水タンクに設置され、アラームを鳴らして過度の凝縮水が蓄積するのを防ぎ、深刻な水害を引き起こす可能性のある漏れやオーバーフローから保護します。
HAD シリーズ復水ポンプの設置手順は?
- ポンプの設置や作業を行う前に、ポンプが主電源から切り離されていることを確認してください。
- 天井に適切なサイズの領域を切り取り、ダクト (導管) が通り抜けるようにします。
- 冷却パイプを取り付けるときは、ダクトの隅に凝縮液ポンプ用のスペースがあることを確認してください。
- 次に、ドレントレイからのドレンパイプ(チューブ)をリザーバーの入口に挿入します。 排水管が入口より大きい場合は、水漏れしないように太いパイプ(チューブ)アダプターを使用し、接続部で固定してください。
- 適切なパイプ クランプまたはケーブル タイで、排出チューブとポンプ アウトレットの間の接続を固定します。
- オプションのアラーム接続により、ポンプが故障した場合、または排出チューブの閉塞により水を除去できない場合に、冷却装置が無効になります。
- ポンプのテストが完了したら、ダクト カバーと天井プレートを固定します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ニードルスケーラー
- リフトオフヒンジ
- コンクリートパワーカッターアクセサリー
- 鋲打銃と銃キット
- ルーバーフランジキット
- キーコントロールの識別
- ウインチ
- ストラップおよびストラップ装置
- 自動車曳航
- ホースよだれかけと消火栓
- SCHNEIDER ELECTRIC 30mm、2NO / 2NC、ジョイスティックスイッチ
- GROVE 分岐器収納ラック
- MILWAUKEE インパクトビットトルクス
- ALTRONIX オープンフレーム変圧器、摂氏 115 度、定格 175VA
- ALLEGRO SAFETY フルマスク呼吸エアブロワー呼吸器
- SLOAN 調整可能なドライバー制御ストップ
- FANTECH IGシリーズ インレットガード
- HUMBOLDT 振動インジケーター
- HUB CITY テークアップベアリングユニット
- MI-T-M 圧力リリーフバルブ