HARTELL PABX シリーズ復水ポンプ
Hartell PABX シリーズ復水ポンプは、ガス復水炉用途に適しています。 これらのユニットは、凝縮液を排出するために、従来の住宅用凝縮液ポンプよりも最大の揚力 (最大 22 フィート) と大容量のリザーバー (4 クォート) を提供します。
特徴
- それらは、水の逆流と水ラインの汚染を防ぐための一体型フルフローチェックバルブを備えています。
- それらには、155 gal/hr (最大) の流量でタンクから凝縮液を排出するための高トルク モーターが装備されています。
- これらの小型商用ポンプは、ポンプの寿命を延ばすために耐油性および耐薬品性の要素と統合されており、最大温度 110 °F に耐えることができます。
よくある質問
ABC プラスチック リザーバーの目的は何ですか?
ABC プラスチック リザーバーは、引張強度が非常に高く、融点が低いため、高温用途に最適です。 これらのユニットは、過酷な使用や悪環境条件に耐えるのに十分な耐久性があります。
PABX シリーズ ポンプにはいくつのインレットが含まれていますか?
PABX シリーズ ポンプには、1-1/8 インチおよび 1-3/8 インチの上部インレットと、ベースに 3/4 FNPT 代替インレットが付属しています。
安全補助スイッチとは?
安全補助スイッチは、タンク内のドレンレベルを示し、ドレンパンのオーバーフローを防ぎます。 このスイッチは、水位が上昇して特定のポイントを超えると作動し、スイッチ機構が作動します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インテークガード付きダイレクトドライブ排気ファン
- ステップスツール
- スリーブとシンブルキット
- 球形ロッドエンド
- トレーラー照明キット
- ロックアウトデバイス
- フードサービス機器および機器
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- レースウェイとアクセサリー
- 空気圧モーター
- SHARPE VALVES 鍛造炭素鋼ゲートバルブ、FNPT
- VIBCO 空気圧バイブレーター
- PFERD スパイラルバンド
- ARLINGTON INDUSTRIES ループハンガー、プラスチック
- KERN AND SOHN 実体顕微鏡スタンド
- STRAUSS ハビリスファイルセット
- MORSE CUTTING TOOLS ソリッド/ロウ付けチャッキングリーマ 5661シリーズ
- LAKELAND カプセル化されたトレーニングスーツ
- GROVE GEAR NH シリーズ、BMQ-R スタイル、826 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- ENERPAC Aシリーズ シリンダアタッチメントフラットベース