HARTELL AL2 シリーズ復水ポンプ
Hartell AL2 シリーズ復水ポンプは、水量の多い用途向けに設計されています。 これらの電動遠心ポンプは、重力供給では排出できない余分な凝縮液を簡単に排出できます。
形式 | モデル | 電圧 | タイプ | 入力電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AL2-115 | 115V | 補助スイッチなし | 3.1A | ¥124,415 | 見積依頼
|
A | AL2-X115 | 115V | 補助スイッチ付 | 3.1A | ¥184,947 | |
A | AL2-230 | 230V | 補助スイッチなし | 1.5A | ¥127,509 | 見積依頼
|
A | AL2-X230 | 230V | 補助スイッチ付 | 1.5A | ¥181,560 |
特徴
- これらのポンプは、2 ガロンのキャスト アルミニウム リザーバーを備えており、市販の製氷機やフラッシュ サイクルのクリーニング中に凝縮した液体を蓄積します。
- ポンプのモーターは、過度の熱による内部損傷を防ぐために熱的に保護されており、ステンレス鋼のシャフトは腐食から保護されています。
- タンク内の水位が上昇/下降購入に進む作動するスナップアクションスイッチ(フロートに取り付けられています)を備えています。 これは最終的にポンプにモーターの始動/停止を指示し、タンク内の凝縮水レベルを維持します。
- すべてのエレメントは優れた耐油性と耐薬品性を備え、最大温度 150 °F まで耐えることができます。
よくある質問
HVAC の凝縮物とは何ですか?
約 55 度 F の温度で湿った空気が冷却コイルを通過購入に進む、凝縮液が生成され、空気中の水分がコイルで凝縮し、凝縮液パンに排出されます。 そこから凝縮液がシステムから排出され、内部部品に損傷を与えることはありません。
ポンピングヘッドとは?
揚程とは、ポンプが重力に逆らって揚水できる最大の高さのことです。 AL2 シリーズ復水ポンプは、最大高さ 22 フィート、最大流量 185 gal/hr を備えています。
モーターベアリングの利点は何ですか?
AL2 シリーズ ポンプは、蒸気や水しぶきから XNUMX レベルのモーター ベアリング保護を提供し、モーターの寿命を延ばします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 掃除機のバッグとフィルター
- パイプレンチ
- 火と煙のダンパーアクセサリー
- 星型ブレードブロワー、ベルトドライブ
- 電圧センサーリレー
- 配電設備
- エアレーション
- ソーラーパネルとアクセサリー
- 室内空気質
- リフティングハードウェア
- EXTRACT-ALL HEPAカーボンフィルター
- EXAIR サーモスタット付きNEMA12キャビネットクーラー、長さ9.75インチ
- CALBRITE IMCコンジット
- POWER FIRST 12〜10AWGリング端子
- AMADA MARVEL 垂直バンドソー
- INGERSOLL-RAND 7770シリーズ、エアチェーンホイスト
- EATON パワーペデスタルコイルトランス
- MAGLINER フォーク
- DREMEL 高速カッター
- ENERPAC BR シリーズ クイックディスコネクトカップリング