EXAIR NEMA 12キャビネットクーラー、サーモスタット付き、長さ9.75インチ
形式 | モデル | 空気吸入口 | 最大dBA | 取付穴サイズ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4330 | 1/4 "(M)NPT | 74 | 1.13 " | 1.34 " | 8" | ¥170,301 | |
A | 4315 | 1/4 "(M)NPT | 73 | 1.13 " | 1.34 " | 8" | ¥170,301 | |
A | 4335 | 1/4 "(M)NPT | 78 | 1.13 " | 1.34 " | 8" | ¥165,193 | |
A | 4308 | 1/8 "(M)NPT | 67 | 0.88 " | 1.17 " | 5.2 " | ¥153,331 |
サーモスタット付きNEMA12キャビネットクーラー、長さ9.75インチ
Exairボルテックスチューブを動力源とするキャビネットクーラーは、可動部品やCFCを使用せずに圧縮空気を冷気に変換することで、エンクロージャーが過熱して内部コンポーネントに損傷を与えるのを防ぎます。 これらのユニットは、内部温度が臨界レベルに近づいたときに空気を節約する自動オン/オフメカニズムを備えたサーモスタット制御システムを備えています。 NEMA 12、コンパクトエンクロージャクーラーは、事前に穴あけされた電気ノックアウトを介して数分で設置でき、汚れ、ほこり、および耐油性のNEMA定格を維持します。 目詰まりの問題を排除するフィルターレス設計で、ULおよびCE規格に準拠しています。 67、73、74、および78 dBA(最大)のノイズレベルで利用可能な、これらのボルテックスチューブエンクロージャクーラーのアレイから選択します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 金属切削スニップ板金ツール
- ハーネスアクセサリー
- パッケージが停止します
- 貯蔵庫
- 除染シャワー洗剤インジェクター
- コンピュータ用品とメディア
- 安全保管
- ドアとドア枠
- カートンステープラーとシーラー
- 油圧モーター
- WEILER 10 "直径ワイヤーホイールブラシ、最大1800 RPM
- DECOR GRATES 2スクロールスチールメッキ
- DAYTON 花綱中級車
- BEL-ART - SCIENCEWARE ラボラックピペット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1-8 Unc
- HUB CITY 減速機アダプターキット
- MASTER LOCK 異なるキーのカラーバンパー南京錠付きラミネートスチール
- VESTIL JDFTシリーズ 手動ドラム水栓
- VESTIL LAD-RAFシリーズ折りたたみはしご、グリップ支柱
- BROWNING スチール シングルスプロケット QD ブッシング付き No.80 チェーン用