BEL-ART - SCIENCEWARE 実験用ラック ピペット
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | F18955-0000 | 7" | 7" | 5.5 " | ¥9,035 | |
B | F18953-0000 | 8.75 " | 8.375 " | 4.5 " | ¥10,537 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モーターアクセサリー
- フードステーション
- バキュームブロワーフィッシングシステムアクセサリー
- ツールバランサー
- スライドリング
- 磁石と磁気ストリップ
- バラスト
- 電子/ベンチテスト
- 現場照明
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- NORTON ABRASIVES 繊維強化丸鋸研磨カットオフホイール
- DAYTON 上部排気ダクトアダプター
- DAYTON 汎用モーター、1/2 Hp出力、ODPエンクロージャー
- KURIYAMA チュービング、ショアA:73硬度
- VULCAN HART マニホールドブラケット
- BURNDY YSEHシリーズバットスプライス
- HOFFMAN SpectraCoolG28シリーズ屋内/屋外エンクロージャーエアコン
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 防火スプリンクラー移行オス アダプター、真鍮ネジ、Mipt x ソケット付き
- MARTIN SPROCKET #1 ドライブ シャフト、ボール ベアリング、廃棄物パック シール
- GROVE GEAR GR シリーズ、WBMQ-R スタイル、815 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機