DAYTON 汎用モーター、1/2 馬力出力、ODP エンクロージャ
形式 | モデル | RPM範囲 | 全負荷アンペア | 長さの少ないシャフト | 稼働率 | モーターエンクロージャーの設計 | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31TU26 | 1701-1800 | 4.4-4.2/2.1 | 10.25 " | 1.15 | 防滴オープン | 1740 | 視聴者の38%が | 13.25 " | ¥89,923 | |
B | 31TU35 | 1701-1800 | 4.5-4.3/2.1 | 10.75 " | 1.25 | 完全密閉型ファン冷却 | 1740 | 視聴者の38%が | 13.125 " | ¥94,872 | |
A | 31TU25 | 3001-3600 | 4.2-3.8/1.9 | 10.25 " | 1.15 | 防滴オープン | 3450 | 視聴者の38%が | 13.25 " | ¥82,460 | |
B | 31TU34 | 3001-3600 | 4.2-3.9/1.9 | 10.75 " | 1.25 | 完全密閉型ファン冷却 | 3510 | 視聴者の38%が | 13.125 " | ¥92,390 |
汎用モーター、1/2 Hp出力、ODPエンクロージャー
Dayton の汎用モーターは、コンプレッサー、ファン、コンベア、ポンプ、マテリアルハンドリング、および工作機械で使用されます。 これらのユニットは、連続動作による熱を放散するためにモーター巻線に直接流入できる通気開口部を備えたオープン防滴 (ODP) エンクロージャを備えています。 これらには、潤滑を維持しながら、塵やその他の汚染物質からシャフトベアリングをシールするためのシャフトスリンガーが含まれます。 これらのモーターは鋼構造で、同じ出力 (hp)、速度 (rpm)、フレーム サイズの単相モデルと比較して、より高いトルクとより高い効率で動作する三相モーター設計を採用しています。 これらの汎用 AC モーターは、水平およびあらゆる角度の取り付け位置で利用できる幅広い製品の中からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツール収納アクセサリー
- 危険な場所のタンブラースイッチ
- トレーラー照明キット
- ケーブル引きグリップキット
- 液密コンジットグリップ
- コミュニケーションツール
- ガス溶接装置
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- パワーシアーズ
- 錫
- MSA カラビナ
- TESA BROWN SHARPE 磁気ベースインジケータセット
- APPLETON ELECTRIC 危険な照明器具、70ワット
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 フラッシュ スタイル レジューサー ブッシング、スピゴット x SR Fipt SS カラー
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 加工継手 スピゴット x ガスケット 減速カップリング
- SPEARS VALVES CPVCアダプター
- MARTIN SPROCKET ワーム、6ピッチ
- MARTIN SPROCKET 油圧レンチセット クローム
- LUMAPRO 充電式ハンドランプ
- SMC VALVES Ncy2Bシリーズ ガイド付きシリンダ