入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルテックスチューブエンクロージャークーラー |
空気吸入口 | 1/4 "(M)NPT |
材料 | ステンレス鋼、アルミニウム |
最大dBA | 73 |
取付穴サイズ | 1.13 " |
取り付けネジ | 3/4 "NPS |
外径 | 1.34 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
圧力範囲 | 80から120へのpsi |
温度評価 | 125度F |
船の重量(kg) | 2.05 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8418690180 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。