HARTELL AL2-X115 復水ポンプ、115V、3.1A、1/10 HP、最大 20 フィート。 ポンプヘッド、補助スイッチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 復水除去ポンプ |
コード長 | 6のフィート |
高さ | 9" |
HP | 1/10 |
入力電流 | 3.1A |
内部径 | 1-3 / 8 "インレット |
長さ | 10 " |
最大動作温度。 | 150度F |
コンセントサイズ | 3/8 "FNPT |
製品データシート | hartell-al2-115.pdf |
ポンプヘッド | 20 ' |
ポンプRPM | 3000 |
貯水池容量 | 2 Gal |
リザーバーマテリアル | 鋳造アルミニウム |
タイプ | 補助スイッチ付 |
電圧 | 115V |
幅(Width) | 12 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。