HARTELL HAT シリーズ リザーバー復水ポンプ
Hartell HAT シリーズ リザーバー復水ポンプは、最大 42.2 gal/hr の高流量を備え、大型空調ユニット、商用冷凍、およびその他の復水炉アプリケーションに適しています。
形式 | モデル | 電圧 | 消費電力 | マックス。 流量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ハット-1LP | 115V | 15W | 36 Gal / Hr | ¥10,734 | 見積依頼
|
B | ハット-1DC | 115V | 60W | 56 Gal / Hr | ¥11,754 | 見積依頼
|
C | ハット-1LT | 115V | 28W | 42.2 Gal / Hr | ¥9,875 | 見積依頼
|
A | ハット-2LP | 230V | 15W | 36 Gal / Hr | ¥10,734 | 見積依頼
|
A | ハット-2LT | 230V | 28W | 42.2 Gal / Hr | ¥9,875 | 見積依頼
|
B | ハット-2DC | 230V | 60W | 56 Gal / Hr | ¥11,754 | 見積依頼
|
特徴
- 0.46 ガロンのリザーバーが特徴で、低レベルのインレットが標準装備されており、設置の柔軟性とメンテナンスの容易さを提供します。
- ポンプに障害が発生した場合、または排出管の閉塞によりポンプが水を除去できない場合に、冷却装置に停止するよう信号を送る高レベル アラームが装備されています。
- 間欠排気による発熱を冷却するファンと一体化し、安定した運転を実現します。
- これらのポンプには安全スイッチが付属しており、電力の変動を検出し、漏れや過負荷状態のときに電力を遮断します。
- コンパクトな設計が特徴で、設置面積が小さく、最大 48dBA の超静音動作を実現します。
よくある質問
HATシリーズ復水ポンプの逆止弁の目的は何ですか?
逆止弁は、ポンプのサイクルを短くする原因となる水がポンプに逆流するのを防ぎます。 また、真空シールを作成して、逆流やサイフォンによる汚染を防ぎます。
モーターの過負荷保護とは何ですか?
ポンプは、過度の発熱によるモーターを冷却し、重要なコンポーネントを保護するためのモーター過負荷保護機能を備えています。
ポンプはどのように制御されていますか?
ポンプはフロート/スイッチ機構によって制御され、タンクに水が溜まるとポンプがオンになり、タンクが水を排出購入に進む自動的にオフになります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドアウェザーストリッピング
- ダブルエンドドリルビット
- ショートシャンクカップリング
- パイロットライトレンズ
- 温水ユニットヒーターアクセサリー
- 解体ツールと機器
- 容器と容器
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- ペイントスプレーとアクセサリー
- ワイヤマネジメント
- BRADY 注意タグ、B-851ポリエステル、5-3 / 4 "x 3"
- PROTEAM 真空バッグとフィルター
- DIXON 磁気表面実装温度計
- HOFFMAN ProLine G2 シリーズ バリア パネル
- FERVI ウェルドンシャンクドリルセット
- YSI シングルセンサーケーブル
- APPROVED VENDOR ミニボールバルブ
- MEMPHIS GLOVE NXG 作業手袋、15 ゲージ、白、ナイロンシェル
- CAMPBELL サッシュチェーン
- CAMPBELL ロックリンクチェーン