HARTELL HAT-1LP 貯留凝縮水ポンプ、最大 33 ガロン/時間。 流量、0.26 ガロン。 タンク容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 復水除去ポンプ |
周波数 | 60 Hz |
内部径 | 0.39 "アウトレット |
マックス。 流量 | 36 Gal / Hr |
騒音レベル | 48 dBA |
動作温度 範囲 | 0から122Deg.F |
外径 | 0.98 "インレット |
消費電力 | 15W |
製品データシート | hartell-hat-1lp.pdf |
ポンプヘッド | 13 ' |
タンク容量 | 0.26 Gal |
電圧 | 115V |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。