HARTELL A2-SA シリーズ復水ポンプ
Hartell A2-SA シリーズ凝縮水ポンプは、蒸気加湿器やボイラー用途での高温凝縮水を強力に除去するために設計されています。 これらのユニットは、耐油性と耐薬品性を備えた堅牢な要素と、最大 212 °F の高温に耐える機能を備えています。
形式 | モデル | 電圧 | タイプ | 入力電流 | インレットタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A2SA-115 | 115V | 補助スイッチなし | 3.5A | 代替インレットなし | ¥97,073 | 見積依頼
|
A | A2SA-X115 | 115V | 補助スイッチ付 | 3.5A | 代替インレットなし | ¥96,427 | 見積依頼
|
A | A2SA-115 W / ALTインレット | 115V | 補助スイッチなし | 3.5A | オルタネートインレット付 | ¥99,026 | 見積依頼
|
A | A2SA-X115 W / ALTインレット | 115V | 補助スイッチ付 | 3.5A | オルタネートインレット付 | ¥98,176 | 見積依頼
|
A | A2SA-230 | 230V | 補助スイッチなし | 2A | 代替インレットなし | ¥97,400 | 見積依頼
|
A | A2SA-X230 | 230V | 補助スイッチ付 | 2A | 代替インレットなし | ¥96,550 | 見積依頼
|
A | A2SA-X230 W / ALTインレット | 230V | 補助スイッチ付 | 2A | オルタネートインレット付 | ¥98,300 | 見積依頼
|
A | A2SA-230 W / ALTインレット | 230V | 補助スイッチなし | 2A | オルタネートインレット付 | ¥99,150 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらのポンプは断続的に作動し、凝縮液を貯蔵できるタンクまたはリザーバーが装備されています。
- 高温多湿の空気の流れは冷却コイルによって調整され、コイルの表面に結露が発生します。
- 発生したドレンはドレンパイプに流れ込み、ドレンタンクに溜まります。
- このプロセスは、液体レベルがタンクの最上部レベルに達するまで続きます。 フロートスイッチには、この時点でポンプモーターの運転をオンにする復水ポンプが装備されています。
- この段階で、ポンプは蓄積した水を排水管に送り始め、液体がタンク内のスペースを離れてより多くの凝縮液を収集します。
- この凝縮水は、排水管を通って建屋の外に移送されます。
特徴
- ボール ベアリング モーター設計により、蒸気や水の飛沫から保護し、潤滑の必要もありません。
- 高レベルの水を自動的に検出し、タンクから凝縮水をすばやく除去するステンレス製のフロートが組み込まれています。
- これらは、過度の発熱によるモーターを冷却し、重要なコンポーネントを保護するために、熱的に保護されたモーターを備えています。
- これらのユニットは、最大 20 フィートの吐出ヘッドと 185 ガロン/時の最大流量を提供します。
- また、ポンプを簡単に配置するための 6 フィートの電源コードと、迅速な接続のための複数の入口オプションが付属しています。
よくある質問
プレナム定格復水ポンプとは何ですか?
プレナム定格の復水ポンプは空気処理スペース向けに設計されているため、火災が発生した場合でも過剰な熱や煙を放出しません。
安全補助スイッチの目的は何ですか?
安全補助スイッチは、タンク内のドレン レベルの状態を示し、ドレン パンのオーバーフローを防止するように設計されています。 水位が上昇して一定以上になるとスイッチが作動し、スイッチ機構がトリップします。
貯水池は何でできていますか?
リザーバーは、高温条件下での信頼性の高い保護のために、頑丈な鋳造アルミニウムで作られています。 また、この材料は、優れた耐摩耗性、耐腐食性、耐スクラッチ性を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トラックソー
- コードレスツールバッテリー
- タイヤ修理パッチとプラグ
- 高温リード線
- マリン配線アクセサリー
- データ記録
- メールボックスと投稿
- 電球関連商品
- フック
- ラボ診断
- NIBCO キャップ
- TEMPCO ストリップヒーター、240V、300ワット
- SCHAEFER エアサーキュレータ
- KIDDE 消火器ブラケット
- SQUARE D 分配ブロック:1極
- KERN AND SOHN 超音波硬さ試験装置
- MAGLINER 荷物トラック
- WESTWARD ポンプアセンブリ
- NORTH BY HONEYWELL ノースフレックス オイルグリップ ナイロン ニット グローブ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ MSTS 一減速減速機