HARTELL A2SA-115 ALT INLET付き復水ポンプ、115V、3.5A、1/10 HP、最大リフト19.5フィート、代替インレット
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 復水除去ポンプ |
高さ | 11 " |
HP | 1/10 |
インレットタイプ | オルタネートインレット付 |
入力電流 | 3.5A |
内部径 | 1-1 / 4 "デュアルインレット |
長さ | 9" |
最大リフト | 19.5 ' |
コンセントサイズ | 3/8 "FNPT |
製品データシート | hartell-a2sa-115.pdf |
ポンプRPM | 3000 |
貯水池容量 | 1 Gal |
リザーバーマテリアル | 鋳造アルミニウム |
タイプ | 補助スイッチなし |
電圧 | 115V |
幅(Width) | 6" |
モデル | 電圧 | タイプ | 入力電流 | インレットタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A2SA-115 | 115V | 補助スイッチなし | 3.5A | 代替インレットなし | ¥97,073 | 見積依頼
|
A2SA-X115 | 115V | 補助スイッチ付 | 3.5A | 代替インレットなし | ¥96,427 | 見積依頼
|
A2SA-230 | 230V | 補助スイッチなし | 2A | 代替インレットなし | ¥97,400 | 見積依頼
|
A2SA-X230 | 230V | 補助スイッチ付 | 2A | 代替インレットなし | ¥96,550 | 見積依頼
|
A2SA-X115 W / ALTインレット | 115V | 補助スイッチ付 | 3.5A | オルタネートインレット付 | ¥98,176 | 見積依頼
|
A2SA-230 W / ALTインレット | 230V | 補助スイッチなし | 2A | オルタネートインレット付 | ¥99,150 | 見積依頼
|
A2SA-X230 W / ALTインレット | 230V | 補助スイッチ付 | 2A | オルタネートインレット付 | ¥98,300 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。