HARTELL HAR シリーズ復水ポンプ
Hartell 復水ポンプは、壁掛け型エアコン ユニットまたはダクトレス スプリット エアコン ユニットで使用され、最大 45,000 BTU の冷却能力を提供します。
形式 | モデル | マックス。 流量 | 騒音レベル | 冷却能力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HAR-8 | 3.17 Gal / Hr | 19 dBA | 30000btu | ¥34,284 | |
A | HAR-15 | 5.28 Gal / Hr | 21 dBA | 45000btu | ¥43,702 |
特徴
- これらのユニットには、メンテナンスが容易でフロートの誤動作を防止するために、ポンプがリモートで取り付けられている間、室内ユニットに内部に取り付けられたリモートセンサーが装備されています。
- 小型設計が特徴で、スペースが限られている場所に設置する場合は設置面積を小さくする必要があります。
- これらのポンプは、19 dBA のダイアフラム モーターを備えており、超静音で振動がなく、コンパクトな構造で組み立てが簡単です。
- それらは、タンクが過度の水位を示したときにポンプを開閉するスイッチを信号で作動させ、操作するボルトフリー接点を備えた高レベルアラームを備えています。
- モーターの故障を引き起こす可能性のある危険な過熱を防ぐために、熱過負荷保護が組み込まれています。
よくある質問
Hartell HAR シリーズ復水ポンプの設置手順は?
- ポンプの設置や作業を行う前に、ポンプが主電源から切り離されていることを確認してください。
- 天井に適切なサイズの領域を切り取り、ダクト (導管) が通り抜けるようにします。
- 冷却パイプを取り付けるときは、ダクトの隅に凝縮液ポンプ用のスペースがあることを確認してください。
- ドレンパイプ(チューブ)を凝縮水トレイからリザーバーの入口に挿入します。 排水管が入口より大きい場合は、水漏れを防ぐため、より大きなパイプ(チューブ)アダプターを使用し、接続部で固定してください。
- 適切なパイプ クランプまたはケーブル タイで、排出チューブとポンプ アウトレットの間の接続を固定します。
- オプションのアラーム接続により、ポンプに障害が発生した場合、または排出チューブの閉塞によりポンプが水を除去できない場合に、冷却装置が無効になります。
- ポンプのテストが完了したら、ダクト カバーと天井プレートを固定します。
高レベル アラームの目的は何ですか?
深刻な損傷を引き起こす可能性のある漏れやオーバーフローから保護しながら、過度の凝縮液の蓄積を知らせる高レベルアラームが凝縮液タンクに設置されています。
正しいポンプの選択方法は?
- 凝縮液の温度、特定の時間に生成される凝縮液の量、および最大揚程を考慮してください。
- ポンプが、連続的なポンピング動作を最小限に抑えながら、最大吐出ヘッドで生成されるドレンの最大量を吐出できることを確認してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トラックストレージユニット
- シリンダーキャビネット
- TDR
- カーペットシームバインダー
- ボイラーゲージ
- チューブ継手
- 交通安全
- プラスチック
- リサイクル設備
- ワイヤークロス
- APPROVED VENDOR 黄銅製三方ボールバルブ FNPT×FNPT×FNPT
- DYNALON 白金耳滅菌
- SQUARE D LLAシリーズ、サーキットブレーカ
- GPIMETERS QSTARシリーズ、BNCケーブル
- SECURALL PRODUCTS M400 シリーズ タイプ 2 爆発性弾倉キャビネット
- WESTWARD コンビネーションスクエアセット
- DEWALT 固定ベースルーター
- SMC VALVES 磁気結合シリンダー
- BALDOR / DODGE SXR、円筒ユニット、ボールベアリング