入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 復水除去ポンプ |
AC電圧定格 | 100〜230V |
作動タイプ | リモート |
容量 | 1.18オンス |
冷却能力 | 45000btu |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
入口直径 | 0.4 " |
マックス。 流量 | 5.28 Gal / Hr |
騒音レベル | 21 dBA |
動作温度 範囲 | 0から122Deg.F |
アウトレット径 | 0.27 " |
消費電力 | 3W |
製品データシート | hartell-har-15.pdf |
ポンプヘッド | 26 ' |
船の重量(kg) | 0.6 |
プロダクト | モデル | マックス。 流量 | 騒音レベル | 冷却能力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HAR-8 | 3.17 Gal / Hr | 19 dBA | 30000btu | ¥34,284 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。