任意の部分をソース Request Now

複数のPurchase オプション 見積要求

NET30規約 トレードアカウントを申請する

ADD-A-LEVEL

フィルタ

マテリアルハンドリング

CA2002AS6624X4AS6624X3AS4824X4AS4824X3AS3624X4AS3624X3AS9616X3AS6616X4AS6616X3AS3616X4AS3616X3

マテリアルハンドリング フィルタ

ビンとボックスの付属品

SPC IndustrialDunnage-CubesおよびPoly-Riserプラスチックパネルとの水平接続用の交換用コネクタクリップが含まれています

プラスチック製収納ブロック用水平コネクタ
品目: AG8ENY
型: RC3001
¥270 /単価
カートに追加

バルクストレージラック

Add-a-level バルクストレージラックは、頑丈な商品、部品、機器を整理された方法で保管するように設計されています。 これらの収納ラックは、最大3540ポンドの負荷に耐える高密度ポリエチレン製で、ほこりの蓄積を防ぐために換気グリッド/ソリッドトップを備えています。 それらは、3および4シェルフのバリエーションで利用可能です。 Raptor Supplies.

ラックアクセサリー

Durashelfグリッドトップおよびソリッドトップ調整可能ストレージラックで使用するために設計されたプラスチック製シェルフサポートピンが含まれています

調節可能なプラスチック棚、サポートピン、黒
品目: AG8EPV
型: ピン
¥2,295 /単価
カートに追加

足場とプラットフォームアクセサリー

最大耐荷重250ポンドの作業台ゴムマットが含まれています。emi簡単にそれらを通過するcalと水の汚染物質。 Dunnage-CubesおよびPoly-Riserプラスチックパネルに接続するための水平コネクタクリップも利用可能

作業プラットフォームコネクタクリップ-4個入りパック
品目: AD7BDH
型: RC3000
¥1,080 /単価
カートに追加

作業プラットフォーム

500ポンドの最大荷重を処理するための頑丈な成形プラスチック製の積み重ね可能な作業プラットフォーム。最適な作業高さまで上下できるため、背中の怪我の可能性を最小限に抑えることができます。

プラスチック作業プラットフォームアドオンユニット用スタッカー
品目: AG8EPE
型: CA2002
¥556 /単価
カートに追加
プラスチック作業台ベースユニット用ゴム足
品目: AG8EPD
型: RF2011
¥469 /単価
カートに追加
コーナー木製ランプ、2-5 / 8
品目: AG8EPC
型: R110C
¥5,691 /単価
カートに追加
木製ランプ、4
品目: AG8EPB
型: R1104
¥15,654 /単価
カートに追加
木製ランプ、3
品目: AG8EPA
型: R1103
¥11,953 /単価
カートに追加
木製ランプ、2
品目: AG8ENZ
型: R1102
¥8,539 /単価
カートに追加
作業台、ゴム、7/8インチの台の高さ、黒
品目: CD3YKV
型: M33780
¥42,954 /単価
カートに追加
作業プラットフォーム、ラバー、シングルアクセスプラットフォームスタイル
品目: CD3XXA
型: M33784
¥57,881 /単価
カートに追加

ワークベンチ

最大1760ポンドの荷役能力を持つグリッドおよびソリッドトップ調整可能ワークベンチが含まれています。倉庫またはオフィス環境内で数分でセットアップできます。 36、48、66、および96インチのバリエーションで利用可能

事業概要 Add-a-level

SPCインダストリアルの Add-A-Level 製品範囲には、さまざまな積み重ね可能な作業プラットフォームが含まれます。 モジュラー Add-A-Level 作業プラットフォーム あらゆる産業環境で完璧な作業スペースを作成するのに理想的であり、工具を使用せずに簡単に組み立てることができます。 それらは水平または垂直に積み重ねることができ、完璧な作業高さで適切な工業用床環境を作成できます。 これらのプラットフォームは、水やその他の汚染物質が流れることを可能にし、除染プラットフォームとしても使用できます。 同社はまた、グリッドトップとソリッドトップのバリエーションのオプションを備えたさまざまな耐荷重能力のさまざまな産業用ストレージ製品(ストレージラックとビン)とワークベンチを製造しています。 Add-A-Level プラットフォームと ワークベンチ 頑丈な成形プラスチック部品でできており、最大耐荷重は1760ポンド(798 kg)です。 多種多様なSPCから選択 Add-A-Level 棚およびフローリング製品 Raptor Supplies.