追加レベル作業プラットフォームベースユニット
形式 | モデル | プラットフォームの長さ | 基本深度 | ベースの長さ | プラットフォームの幅 | ベース幅 | 裾幅 | 負荷容量 | プラットフォームの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A3624B | 36 " | 36 " | 36 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250ポンド | 36 " | ¥11,543 | |
A | A3636B | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250ポンド | 36 " | ¥14,501 | |
B | A3616B | 36 " | - | - | 16 " | - | - | 250ポンド。 | - | ¥9,792 | |
A | A4824B | 48 " | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250ポンド | 48 " | ¥19,284 | |
A | A6624B | 66 " | 66 " | 66 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250ポンド | 66 " | ¥18,678 | |
A | A6636B | 66 " | 66 " | 66 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250ポンド | 66 " | ¥25,068 | |
C | A6616B | 66 " | - | - | 16 " | - | - | 250ポンド。 | - | ¥17,377 | |
A | A9636B | 96 " | 96 " | 96 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250ポンド | 96 " | ¥29,852 | 見積依頼
|
A | A9624B | 96 " | 96 " | 96 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250ポンド | 96 " | ¥24,424 | 見積依頼
|
D | A9616B | 96 " | - | - | 16 " | - | - | 250ポンド。 | - | ¥22,789 |
作業プラットフォームベースユニット
追加レベルの作業プラットフォームは、疲労や背中の怪我を軽減しながら、アクセスできないエリアへの一時的なアクセスを提供します。 これらのプラットフォームは、耐荷重 250 ポンドのオープン グリッド、フロースルー パターンを特徴としています。軽量でリサイクルされたプラスチック素材で作られており、錆、油、グリース、酸、化学物質に対する耐性を備えています。 Add-A-Level の積み重ね可能な作業プラットフォーム ベース ユニットの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 地震安全装置
- グローブボックス
- ドアウェッジ
- ライトカーテンリソースモジュールとアクセサリ
- 旋回リング
- 直流安定化電源
- プロセス監視
- エンジン駆動ポンプ
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- カートンステープラーとシーラー
- CHICAGO PNEUMATIC 彫刻ペン
- MONROE PMP バットヒンジ
- 3M フックアンドループサンディングディスク、コーティング
- MJ MAY ロールストック、1フィートX2インチ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、150ミクロン、Vitonシール
- APOLLO VALVES 77F-100シリーズフルポートねじ山付き真ちゅう製ボールバルブ
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS インサートビットセット
- MAG-MATE ブーツ
- HUMBOLDT パワーメカニカルアースドリル
- GROVE GEAR ELシリーズ サイズ842 アルミウォーム減速機