追加レベルの作業プラットフォームマット
形式 | モデル | 長さ | 形式 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M23784 | 36 " | 黄色の境界線 | 24 " | ¥28,709 | |
B | M23780 | 36 " | 黒マット | 24 " | ¥24,099 | |
C | M24784 | 48 " | 黄色の境界線 | 24 " | ¥53,887 | |
C | M25784 | 66 " | 黄色の境界線 | 24 " | ¥53,766 | |
C | M35784 | 66 " | 黄色の境界線 | 36 " | ¥81,519 | |
C | M28784 | 96 " | 黄色の境界線 | 24 " | ¥74,550 | |
C | M38784 | 96 " | 黄色の境界線 | 36 " | ¥94,736 |
作業台マット
Add-A-Level 作業プラットフォーム マットは、生産性を向上させ、怪我を軽減するように設計された抗疲労マットです。 これらの厚いマットは軽量ゴムで作られており、錆、油、グリース、酸、化学物質に対する耐性があります。 掃除が簡単なオープングリッドのフロースルー設計が特徴で、積み重ねて作業高さを高めることができます。 一部のモデルには、レベルの変更を示す黄色の安全境界線が付いています。 幅広い作業プラットフォームマットからお選びいただけます。長さは 36、48、66、96 インチからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンテナトップのリサイクル
- ドリルプレスガード
- ソーラーパネル取り付けハードウェア
- 油圧パイプカッター
- 自立型シャワー室とドア
- 潤滑剤の保管と調剤
- ポータブルクーラーおよび飲料
- テストポンプ
- ギアリング
- ルーフィング
- PARKER SVEシリーズ、ストリートエルボー、45度、真ちゅう
- YANKEE リーマテーパーピン
- AKRO-MILS 30088 シェルフマックス シェルフビン
- ENPAC ドラムデッキ
- COOPER B-LINE チャネルエンドガード
- HOFFMAN ストリンガー半径ドロップキット
- OSG ロングドリルビット
- GRAINGER 高視認性ベスト
- VESTIL SPLシリーズ 溶融亜鉛メッキ仕上げスチールパレット
- BROWNING T55Lシリーズ トルクリミッター