ADD-A-LEVEL ワークベンチ 最大1760ポンドの荷役能力を持つグリッドおよびソリッドトップ調整可能ワークベンチが含まれています。倉庫またはオフィス環境内で数分でセットアップできます。 36、48、66、および96インチのバリエーションで利用可能
最大1760ポンドの荷役能力を持つグリッドおよびソリッドトップ調整可能ワークベンチが含まれています。倉庫またはオフィス環境内で数分でセットアップできます。 36、48、66、および96インチのバリエーションで利用可能
調整可能なワークベンチ
Add-A-Level 調節可能なワークベンチは幅 24 インチのプラットフォームで、人間工学に基づいた収納スペースを提供購入に進む同時に組立ラインのベンチとしても機能するように設計されています。 これらのベンチの 4 脚のプラスチック構造は、最大 1760 ポンドの荷重に耐えることができます。これらのワークベンチは、効率的な作業高さを実現する調整可能なデザインと、グリップ トップの滑りを防ぐロック システムを備えています。 これらのワークベンチは幅広いラインナップからお選びいただけます。ソリッドトップのバージョンや長さは 36 インチから 96 インチまであります。
Add-A-Level 調節可能なワークベンチは幅 24 インチのプラットフォームで、人間工学に基づいた収納スペースを提供購入に進む同時に組立ラインのベンチとしても機能するように設計されています。 これらのベンチの 4 脚のプラスチック構造は、最大 1760 ポンドの荷重に耐えることができます。これらのワークベンチは、効率的な作業高さを実現する調整可能なデザインと、グリップ トップの滑りを防ぐロック システムを備えています。 これらのワークベンチは幅広いラインナップからお選びいただけます。ソリッドトップのバージョンや長さは 36 インチから 96 インチまであります。
詳細はこちら
- 油圧システムコンポーネント
- 配管ツール
- 熊手と栽培ツール
- インターホンとスピーカー
- 熱可塑性溶接
- ストックカート
- ユニットベアリングモーター
- チルトトラック
- 照明制御システムセンサー
- セルフロッキングインサート
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 自動短絡保護を備えたクラス2変圧器
- ANDERSON METALS キャップ、メスフレア45度、低鉛真ちゅう
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ケーブルトレイブラケットキット、2パック、スチール構造
- KIPP K0155シリーズ、1 / 4-20ネジサイズスターグリップノブ
- BUSSMANN JCL-Bシリーズ中電圧ヒューズ
- DIXON インラインチェックバルブ
- PARKER エアホースクイックカップリング
- GORLITZ フックレトリーバー
- SPEARS VALVES CPVC プラグ ゲート バルブ、SR ねじ込み、FKM
- EATON Power Xpert シリーズ マルチポイント メーター ケーブル