レベル追加作業プラットフォーム アドオン ユニット
形式 | モデル | プラットフォームの幅 | 基本深度 | ベースの長さ | ベース幅 | 裾幅 | 負荷容量 | プラットフォームの深さ | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A3616A | 16 " | - | - | - | - | 250ポンド。 | - | 36 " | ¥9,792 | |
B | A9616A | 16 " | - | - | - | - | 250ポンド。 | - | 96 " | ¥22,789 | |
C | A6616A | 16 " | - | - | - | - | 250ポンド。 | - | 66 " | ¥17,377 | |
D | A3624A | 24 " | 36 " | 36 " | 24 " | 24 " | 250ポンド | 36 " | 36 " | ¥11,543 | |
D | A6624A | 24 " | 66 " | 66 " | 24 " | 24 " | 250ポンド | 66 " | 66 " | ¥21,335 | |
D | A4824A | 24 " | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | 250ポンド | 48 " | 48 " | ¥19,356 | |
D | A9624A | 24 " | 96 " | 96 " | 24 " | 24 " | 250ポンド | 96 " | 96 " | ¥24,528 | 見積依頼
|
D | A9636A | 36 " | 96 " | 96 " | 36 " | 36 " | 250ポンド | 96 " | 96 " | ¥30,914 | 見積依頼
|
D | A3636A | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250ポンド | 36 " | 36 " | ¥14,458 | |
D | A6636A | 36 " | 66 " | 66 " | 36 " | 36 " | 250ポンド | 66 " | 66 " | ¥27,669 |
作業プラットフォームアドオンユニット
ADD-A-LEVEL の積み重ね可能な作業プラットフォームは、床を埋める用途と従業員を一定の高さまで持ち上げる用途にそれぞれ水平および垂直の積み重ね設備を提供することで、作業エリアをカスタマイズするために使用されます。 これらのプラットフォームは、油、グリース、錆、酸に対する耐性を確保するために耐衝撃性プラスチックで作られており、小さなスクラップや液体を排出できるフロースルーグリッド設計を特徴としています。 幅ベース 24 インチと 36 インチの幅広い作業プラットフォームからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電動エアレスペイントスプレー
- 閉所でのホイスト下部マストエクステンション
- レンズクリーニングステーション
- 亜鉛メッキパイプニップルの品揃え
- ステンレス鋼の穴あきシート
- 空気の動き
- 自動車外装
- スターターとコンタクター
- 排水管洗浄装置
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- SNAP-LOC ロジスティックハングキット
- COOPER B-LINE ファンヒーター
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、3 / 4-28 Un
- MARATHON MOTORS Globetrotter密結合ポンプモーター、JM、TEFC
- LABCONCO コールドトラップ
- DAYTON 交換用ストリップ
- MORSE CUTTING TOOLS 特殊ドリル 1400シリーズ
- NIROFLEX USA Niroflex2000 耐切創手袋 手首丈
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、3 ピース結合入力付き、サイズ 40
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BM-D スタイル、832 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機