Sti セーフティ リレー / Omron Sti販売代理店 (148 品目) | Raptor Supplies 日本

OMRON STI

フィルタ

Electrical

44507-164044521-102044521-105044521-106044507-362044507-365844507-365044507-071644507-164144513-073044507-163144507-1630

Electrical フィルタ

ケーブルプルスイッチアクセサリ

PVCで覆われたスチールケーブルと関連ハードウェア、交換用アイボルト、テンションスプリング、およびコンベヤーまたは製造機の緊急停止スイッチのセットアップに使用される取り付けブラケットで構成されるケーブルテンションキット。 個別の交換用アイボルトとテンションスプリングもご利用いただけます

アイボルト
OMRON STI

アイボルト

品目: AC2MLH
型: 44506-0720
¥1,980 /単価
カートに追加
春
OMRON STI

品目: AC2MLJ
型: 44506-0730
¥6,120 /単価
カートに追加

ケーブルプルスイッチ

緊急時に、離れた場所から機械や設備をすばやく停止するように設計されています。 過酷な産業環境に耐える頑丈なハウジングと、取り付けとトラブルシューティングを容易にする蓋付きのステータスインジケータを備えています。 IP67定格の水洗浄洗浄操作に耐える

ケーブルプルスイッチユニバーサル2nc / 1no
品目: AA2KBK
型: 44506-5220
¥86,011 /単価
カートに追加

接点ブロック付き緊急停止押しボタン

機械を停止させることにより、機械への損傷や進行中の作業を回避するために使用されます。 プッシュトゥロックおよびターントゥリセットアクションによる簡単なオン/オフ操作。 照光式と非照光式のバリエーションがあります

非常停止スイッチ22mmNc赤
品目: AC2MKT
型: 11004-7053
¥38,092 /単価
カートに追加

レジェンドプレート

ライトカーテン

応答時間が880ミリ秒の明るい16nm赤外線LEDを使用して、作業者やオペレーターが怪我をするのを防ぐように設計されています。 送信機と受信機が連携できる2ボックス設計と、過酷な産業環境に耐えるアルミニウム製ハウジングが特徴です。

ライトカーテン保護高さ17.3インチ
品目: AA2KCZ
型: 70230-1222
見積依頼

磁気安全インターロックスイッチアクセサリ

MA16シリーズで使用するための磁気アクチュエータ安全インターロックスイッチが含まれています。 アクチュエータが指定された動作範囲から外れると、安全接点を自動的に開き、補助接点を閉じるように設計されています

Ma16シリーズ用磁気アクチュエータ
品目: AC2MMC
型: 44507-0716
¥15,178 /単価
カートに追加

磁気作動式安全インターロックスイッチ

機械保護アプリケーション用に設計された磁気操作の非接触スイッチ。 アクチュエータが動作範囲外になると、安全接点を開き、補助接点を閉じます。 濡れた環境や過酷な環境に最適なカプセル化されたエンクロージャーを備えています

押しボタンエンクロージャ

エンクロージャーの安全制御22mm1穴
品目: AC2MKV
型: 11003-0061
¥6,587 /単価
カートに追加

リレーソケット

安全インターロックスイッチアクセサリ

オムロンSTI安全インターロックスイッチで使用するための調整可能なストレート、XNUMX方向調整可能、直角およびストレート作動キーが含まれています

直角作動キー
品目: AC2MLC
型: 11018-0012
¥2,783 /単価
カートに追加

安全インターロックスイッチ

安全監視リレー

リレー拡張ユニット3pst-いいえ
品目: AC2MNG
型: 11054-0007
¥43,921 /単価
カートに追加

スイッチアクセサリ

直角作動キー
品目: CN2TFY
型: 44513-0700
¥15,351 /単価
カートに追加

オムロンスティについて

Omron STIは、1933年以来、電気、電子、製造、ロボット工学、自動車産業に理想的な高品質の安全装置を製造してきました。 ブランドの広範なカタログには、センサー、安全コンポーネント、スイッチ、リレー、ドライブ、および電源装置が含まれています。 オムロンSTI ライトカーテン パレタイザー、プレッサー、ワインダーなどの移動機械の近くにいる人々を保護するように設計されています。 これらの黄色いカーテンは、追加のリンクケーブルやコントロールボックスを必要とせずに送信機と受信機が一緒に動作することを保証する2ボックス設計を備えています。 アルミニウム製のハウジングと880nmの赤外線LEDの高輝度電源を備えています。 アルミニウム製の安全接点エッジ オムロンの STI は、人員を怪我から守るために電動ドアや機械テーブルの端に使用されています。 これらの安全接触エッジは、耐衝撃性と電流絶縁のための EPDM ゴム構造と、耐久性を高めるためのアルミニウム製の取り付けレールを備えています。 これらの UL、CE、CSA 認定のエッジは、250 mm ~ 1000 mm の長さをご用意しています。