入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全インターロックスイッチ |
AC接点定格 | 1A @ 500V、2A @ 250V、5A @ 100V、24V ソレノイド |
アクチュエータの長さ | 3.46 " |
ボディ材質 | 強化熱可塑性プラスチック |
コンジットサイズ | M20 |
接続タイプ | M20 |
お問合せフォーム | 2NO、2NC |
DCコンタクトレーティング | 0.5A @ 250V、2A @ 24V、24V ソレノイド |
深さ | 1.57 " |
高さ | 7.56 " |
IP評価 | 67 |
NEMA評価 | 6 |
操作力 | 1.35ポンド |
動作温度 範囲 | -4度から131度F |
形式 | 作動キー |
幅(Width) | 1.57 " |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。