アイテム価格 | 安全インターロックスイッチ |
AC接点定格 | 1A @ 500V、2A @ 250V、5A @ 100V |
ボディ材質 | ガラス繊維入りポリエステル |
コンジットサイズ | M20 |
接続タイプ | M20 |
お問合せフォーム | 1NO、1NC |
DCコンタクトレーティング | 0.5A @ 250V、2A @ 24V |
深さ | 1.26 " |
高さ | 3.74 " |
IP評価 | 67 |
NEMA評価 | 6 |
操作力 | 2.7ポンド |
動作温度 範囲 | -4度から176度F |
形式 | 作動キー、ユニバーサルタング操作 |
幅(Width) | 2.05 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。