アイテム価格 | エンクロージャー |
色 | イエロー |
コンジットサイズ | 導管の入り口の穴はありません |
深さ | 2.73 " |
高さ | 2.67 " |
穴のサイズ | 22 mm |
材料 | ポリカーボネート |
取り付けスタイル | 表面 |
NEMA評価 | 4X |
列の数 | 0 |
穴の数 | 1 |
タイプ | 安全制御、ディープ |
幅(Width) | 2.67 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。