アイテム価格 | 交流リレー |
コイルボルト | 24 VAC / DC |
連絡先の構成 | 3NO+1NC補助 |
接触定格荷重 | 5A |
深さ | 4.3 " |
環境保護 | IP20 |
高さ | 3" |
入力電圧 | 24 VAC / DC |
取り付け | DINレール |
消費電力 | 2.0VA |
反応時間 | 10ミリ秒。 |
タイプ | 拡張ユニット |
幅(Width) | 0.7 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。