入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 緊急ケーブルプルスイッチ |
AC接点定格 | 1A |
ケースの材質 | ダイカスト合金 |
お問合せフォーム | 2NC / 1NO |
DCコンタクトレーティング | 0.5A |
深さ | 3.39 " |
インジケータ | 緊張 |
IP評価 | 67 |
長さ | 8.74 " |
最大ケーブルスパン | 246のフィート |
最小電流 | 5mA@5VDC |
取り付けスタイル | ユニバーサル |
NEMA評価 | 6 |
操作力 | 28ポンド |
リセット | プッシュボタン |
スイッチ機能 | 維持 |
切り替え能力 | シングルケーブル |
熱電流 | 6A |
幅(Width) | 3.78 " |
配線エントリ | (3) 1/2 インチ NPT |
船の重量(kg) | 0.89 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。