OMRON STIE-stopプッシュボタンが点灯
形式 | モデル | Action | 連絡先の評価 | サイズ | 端子接続 | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11002-7003 | 維持された2ポジションプッシュロック/ターンリセット | 5A @ 125 VAC / 3A @ 250 VAC | 16 mm | クイックコネクト | 直径30mm キノコ | ¥19,173 | |
A | 11002-7004 | 維持された2ポジションプッシュロック/ターンリセット | 5A @ 125 VAC / 3A @ 250 VAC | 16 mm | クイックコネクト | 直径30mm キノコ | ¥18,695 | |
B | 11004-7010 | 維持されたプッシュロック/ターンリセット | 10A @ 110 VAC / 6A @ 220 VAC | 22 mm | スクリュードライバーを使用 | 直径60mm キノコ | ¥22,019 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンマードリルビット
- ドレンチシャワー
- ダイユルター
- バックパックとポンプ噴霧器の付属品
- ガラスとセラミックのドリルビット
- 自動車メンテナンスツール
- リベット
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 作物の苗床と造園
- 炭素鋼
- TY-RAP ミニチュアケーブルタイ
- APPROVED VENDOR リジッドドアストップ
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ ワイヤレス充電器
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 8-16 Unf
- ANVIL 地震ブレーシングクランプ
- SPEARS VALVES PVCプラグゲートバルブ、ソケットエンド、FKM
- KERN AND SOHN BFN-ACCシリーズ ピットフレーム
- LOVEJOY キャスターキット
- PELICAN 交換ランプ
- VESTIL 特殊成形ドックバンパー