アイテム価格 | ライトカーテン |
補助連絡先評価 | 100mA@24VDC |
補助出力回路の種類 | PNP |
ビーム間隔 | 0.786 " |
ケーブル接続送信機 | M12、5ピン |
ケーブル長 | ケーブルなし |
色 | イエロー |
深さ | 2.33 " |
住宅資材 | アルミニウム |
入力電圧 | 24 VDC |
IP評価 | 65 |
光源 | 880nm 赤外線 LED |
最大検出距離 | 65のフィート |
NEMA評価 | 4 |
ビーム数 | 22 |
動作温度 範囲 | 14度から131度F |
全体の高さ | 22.65 " |
保護された高さ | 17.3 " |
タイプのリセット | NC |
反応時間 | 23~38ミリ秒。 |
安全出力定格 | 500mA |
幅(Width) | 2.08 " |
船の重量(kg) | 3.71 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 70.61 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8541408000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。