アイテム価格 | 制御ボックス一体型非常停止スイッチ |
Action | プッシュロック/ターンリセット |
ベゼル | プラスチック |
色 | レッド |
お問合せフォーム | 1NC |
連絡先の評価 | 10A @ 110 VAC / 6A @ 220 VAC |
エンクロージャ材質 | プラスチック |
ヘッド素材 | プラスチック |
IP評価 | 65 |
NEMA評価 | 未評価 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 22 mm |
端子接続 | スクリュードライバーを使用 |
オペレーターの種類 | 直径40mm キノコ |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。