GreenleePowerSenseテクノロジー
GreenleeのPowerSenseテクノロジーは、圧着前の理想的な位置に応じてケーブル材料を保持および調整するための、バッテリー駆動のワイヤー/ケーブル圧着工具の特許取得済みトリガーで使用されています。 また、ラチェット式のクリンパーよりも高速なクリンピングを提供します。
手動および電動の9986速またはXNUMX速ケーブルプラーは、壁、床、ダクト、または導管を通してケーブルを引っ張るために最大XNUMXポンドの引っ張り力を提供します。 二重編組ポリエステル複合ロープでの使用に最適です。 スムーズな操作のためのホイールを装備
自己潤滑ベアリングを備えたスチールフレームとアルミニウム合金ローラーを備えた頑丈なケーブルプーラーシーブ。 最大荷重 4000 ポンドに耐えることができ、さまざまな直径が用意されています。 ケーブル牽引ロープ、導管測定テープ、フィッシュスティック弾丸/フック/ウィスクノーズチップも利用可能
小さなワイヤーシステム(コンピューター、セキュリティ、電話など)の設置時に、壁の後ろに最大限の精度と容易さで届くように、非常に長くて柔軟なスチールシャフトを備えています。 穴あけ後にワイヤーを引っ張るための穴を両端に装備
電気技師が壁や電気導管を介して新しい配線配置をルーティングするために広く使用されているフィッシュスティック、フィッシュテープ、グローロッドが含まれています。 それ以外の場所で使用する場合は、天井やカーペットの下など、標準のフィッシュテープではアクセスが困難です。
スチール、アルミニウム、グラスファイバー、プラスチックに穴を開けるために使用されるさまざまなGreenleeToolsノックアウトパンチとスピードパンチが含まれています。 さまざまな穴のサイズとタイプで利用可能
ステンレス鋼、真ちゅう、銅、アルミニウム、ガラス繊維、プラスチックの表面に丸い穴を開けるために設計されています。 電気パイプや導管での使用に最適です。 グリップを向上させるための刻み付きエッジと精度を向上させるための位置合わせマーキングを備えています
屋根裏部屋、壁、天井、床を通る電線やケーブルを釣り上げるのに役立つ、ディスペンサー付きの幅広いコンジットピストン、フィッシュライン、ポリライン、ポリライン
導管を通して釣り糸、ポリライン、または巻尺を吹き飛ばしたり、壁や狭いスペースで露出したワイヤーやケーブルを保護したりするために使用されます。 腐食、化学薬品、衝撃荷重に対する耐性を備えたポリエチレン構造が特徴です。 5 ガロンと 12 ガロンのタンクのオプションが利用可能
人間工学に基づいて設計されているため、ユーザーの快適性とトルクが向上します。 ナットやボルトの締め付けに最適です。 構造剛性と耐食性のために鋼/合金鋼で作られたシャンクを備えています。 非磁性および磁性のバリエーションで提供
レンチやラチェットよりもはるかに少ないトルクで機械的ファスナーを締めるのに適しています。 優れたスクリューフィットを実現するスチール/ 50 BV30スチールブレードを備え、クッショングリップ/ゴム成形ハンドルと統合して快適性と耐衝撃性を向上させています。 7.25インチと10.25インチの長さで提供
スロット付きヘッド付きネジの取り付けと取り外しのための手動ツールを装備。 耐用年数を延ばすための頑丈な構造と、正確なファスナーの接触を保証する精密機械加工されたチップを備えています。 防錆性に優れたクロームメッキ仕上げが特徴
フィリップス、スロット付き、キャビネット、および正方形のくぼみチップスタイルで、さまざまなチップサイズと長さの絶縁およびネジ保持ドライバーが含まれています
軽量でコンパクトな手動/油圧ケーブル カッターが含まれており、耐衝撃性と疲労耐性を高める曲面/表面研磨ブレードを備えた堅牢な設計を特徴としており、正確なセンター、アンビル、またはせん断切断が可能です。
硬化したワイヤー、ACSR、ボルト、ネジ、釘をスムーズに切断するために使用されます。 最適な切削性能のための特徴オフセットデュアル切削エッジ
終端およびテストキット、および電気通信ワイヤを含むワイヤ、ケーブル、およびコードで使用するように設計されています。 24〜19AWGの範囲の厚さのXNUMXつのノッチストリップ絶縁を備えた上部ブレード
ゴム、PVC、ナイロン製のワイヤーとケーブルをスリットおよびストリッピングするために使用される手動および自動ワイヤーストリッパー、ケーブルストリッパーおよびストリッピングブッシング
建設および金属加工業界でピン/ブッシングを取り外し、ワークピースを切断/分割するために使用されます。 軟鋼、真鍮、銅、アルミニウム、グラスファイバー、プラスチックに効果的です。 手動または油圧ツールで駆動。
切断、機械加工、木工用途の金属または木製の表面やワークピースに線を描くのに最適です。 長寿命のためのスチールエンドキャップを備えた頑丈な構造と、錆びにくい高品質のクロムメッキ仕上げが特徴です
製造、機械加工、生産ラインの用途で板金とスタッドに穴を開けるために使用されます。 押しボタンスイッチのキー溝を作成しながら、ハンドソーとファイルを排除します。 オペレーターのレバレッジを向上させるために、アルミニウム合金/スチールハンドルと統合されています
非常に長いレバーと組み合わせて使用し、電線が配置される導管の角度を曲げます。 角度を設定し、プロセスを監視するデジタルペンダントを介して、垂直曲げ構成と水平曲げ構成の簡単で快適な切り替えを容易にします
電気技師が、背中合わせ、オフセット、90点サドルベンド、38度スタブアップなどの不定期のベンドを実行するために使用するハンドコンジットベンダー。 簡単に曲げることができるように、ハンドコンジットベンダーヘッドで使用されるハンドル。 44インチとXNUMXインチのハンドル長で利用可能
ラチェットメカニズムと統合された頑丈な溶接ベンダーは、1 / 2、3 / 4、および1インチのIMCと剛性導管を簡単に曲げることができます。 正確で一貫した曲げを提供するために、組み込みの曲げ度インジケーターと曲げチャートが付属しています
ユーザーが配管に曲がりを形成できるように、PVCシートまたはストックを柔軟になるまで加熱します。 頑丈で断熱された金属製の壁と反射性の内部を備えたカバーが特徴で、効率的で均一な加熱を保証します
六角穴付きのネジとボルトを駆動するように設計されています。 人間工学に基づいた成形グリップが特徴で、快適性と最大トルクが向上します。 ボールは最大30度のミスアライメントに対応するために終了します。 高トルク用途向けのスクエアカットエンドを装備し、追加の強度のために熱処理されています
ネジまたはボルトの頭を締めたり緩めたり、ボルトやネジの30点の星型のくぼみを回転させるのに最適です。 最大3.375度のミスアライメントに対応できるボールエンドを備えています。 4.187、4.375、4.75、5、XNUMXインチのアーム長で利用可能
硬化ワイヤ、ACSR、ボルト、ネジ、釘を切断するための絶縁工具に関する IEC 60900 および ASTM F1505 規格を満たしており、それを超えています。 優れた強度を実現するカーボンスチール合金構造と、人間工学に基づいた形状のハンドルで手の負担を軽減します。
ワイヤーの保持と取り付け、小さな物体の掴み、ループの曲げ、金属加工や自動車整備用途での狭いスペースへの到達に推奨されます。 ハイレバレッジ設計が特徴で、より優れたグリップ力と切断力を提供し、耐衝撃性と難燃性のための二重層断熱材を提供します。
小型で取り扱いが簡単なダイレスクリンパー、絶縁クリンパー、およびフルクリンプサイクルが完了した後にのみ解放されるフルサイクルメカニズムを備えた油圧クリンピングツールが含まれています。 クッショングリップ/ビニール/スチール/成形/ディップ/グラスファイバーハンドルで利用可能で、最大限の快適さと少ない労力を実現します
22〜10AWGのアルミニウムまたは銅線で使用するための交換可能な/ Uスタイルの圧着工具ダイ
機械工、電気技師、電気通信または電子技術者、大工、データ通信の設置者が、正確な測定、金属の切断、機器の設置または修理に使用します。 ドライバー、レンチ、ペンチ、フィッシュテープ、ワイヤーストリッパーが含まれます
感電、アークフラッシュ、感電死、アーク爆発からの安全性と保護を強化するために、1000層の絶縁を提供します。 IECおよびASTM規格に適合し、それを超えるように設計されており、定格は10000VACで、個別にXNUMXVACまでテストされています。
ワイヤースプールを取り扱うために設計された鋼製のラチェットリールスタンド。 最大容量は3750ポンドで、完全なセットアップにはXNUMXつのスタンドとスピンドルが必要です。 リジッドおよびスイベルキャスター、コンジットおよびパイプ収納ラック、ワイヤーカートエキスパンダーキットもご利用いただけます
パイプおよびコンジット作業用に設計された曲げオフセット補助装置を備えたプロ仕様のアルミニウム魚雷レベル。 曲面に取り付けるための底部のV溝と優れた保持能力のためのXNUMXつの希土類磁石を備えています。 レベルに恒久的にレーザー彫刻されたオフセットと計算
金属およびプラスチックチューブを希望の長さの複数の部品に切断するための回転切断ブレードまたはホイールと統合されています。 硬度と長寿命のための鋼/熱処理鋼ブレードを備えています。 最大2インチのPVCを切断でき、8インチと18インチの長さで利用可能
機械加工、木工、製造、配管用途の金属および木製のワークピースを切断するために設計されています。 スムーズな切断のための詰まりのない歯を備えた硬化鋼ブレードを備えています。 人間工学に基づいたハンドルと統合され、滑り止めのグリップを提供し、ユーザーの安全を確保します
Greenleeの幅広いカタログには、アンカー設定ツール、クランプメーター、ボックスIビームおよびトーピードレベル、ケーブルおよびワイヤー圧着ツール、ケーブルおよびワイヤーカッター、ドリルビットおよびタップセット、コードレスドリルが含まれています。 Greenleeの磁気レベル 配管バイアル、傾斜バイアル、水準器バイアルなどの大きくて読みやすいバイアルと、パイプまたは導管のプロ仕様のレベリング用のV溝を備えたコンパクトな魚雷デザインが特徴です。 また、金属面に取り付けた場合に優れた保持力とハンズフリーで使用できるように、XNUMX/XNUMX個の希土類磁石が装備されています。 アルミニウム合金と陽極酸化構造を採用しているため、軽量、耐水性、耐久性に優れています。
Greenleeドリル/タップキット は、ドリルビットとオプションのナットドライバーおよびドリル、タッピング、皿穴用のドライバービットを含む動力工具セットです。 これらは、SAEサイズとメートル法サイズの両方で利用できます。 電気コンジットベンダー、デジタルマルチメーター、ガスランプテスター、ニッパーなど、さまざまなGreenlee製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
GreenleeのPowerSenseテクノロジーは、圧着前の理想的な位置に応じてケーブル材料を保持および調整するための、バッテリー駆動のワイヤー/ケーブル圧着工具の特許取得済みトリガーで使用されています。 また、ラチェット式のクリンパーよりも高速なクリンピングを提供します。
Greenleeには、イリノイ州ジェノアと米国ケンタッキー州ルイビルを含む複数の製造施設があります。
フィッシュテープは、スチール、ステンレススチール、またはグラスファイバー素材で作ることができます。 ステンレス鋼は防錆性を提供しますが、グラスファイバーは非導電性で軽量の特性を提供します。 フィッシュテープは、ハンドルの可用性または取り付け/保持の要件に基づいて分割することもできます。 選択したモデルのフィッシュテープは、地面に置くだけで簡単に操作できるため、ユーザーが取り付けたり保持したりする必要はありません。
ノックアウト、シャーシ、またはパネルパンチツールを使用して、ケーブルやワイヤをチャネリングするための板金またはその他の材料で作られたシャーシまたはパネルにさまざまなサイズの穴を開けます。 理想的なノックアウトパンチキットには、パンチ、ダイ、ドロースタッド、手動/油圧/バッテリー駆動のドライバーが含まれています。
このブランドは、電気用途向けのさまざまな曲げおよび成形ツールと、機械用途向けの多数の保管カート、ビン、ボックス、およびその他のマテリアル ハンドリング ツールを製造しています。