GREENLEE 電線管ベンダー 非常に長いレバーと組み合わせて使用し、電線が配置される導管の角度を曲げます。 角度を設定し、プロセスを監視するデジタルペンダントを介して、垂直曲げ構成と水平曲げ構成の簡単で快適な切り替えを容易にします
非常に長いレバーと組み合わせて使用し、電線が配置される導管の角度を曲げます。 角度を設定し、プロセスを監視するデジタルペンダントを介して、垂直曲げ構成と水平曲げ構成の簡単で快適な切り替えを容易にします
電線管ベンダーは、通常は金属でできており、電気配線の保護と配線に使用される電線管パイプを曲げるのに最適です。このツールは電動モーターを使用して、...続きを読む
電線管ベンダー
電線管ベンディングシュー
曲げシュー、1/2 インチのコンジット容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
10917 | AH4FDE | ¥3,861 |
規格と承認
- ISO
よくある質問
Greenlee 電気コンジット ベンダーは何でできていますか?
これらのベンダーは、構造的な剛性と長寿命を実現するスチール構造を特徴としています。
これらのコンジット ベンダーはどのように機能しますか?
コンジットは、靴とハンドルによって床とツールの間で転がされ、転がるにつれて次第に曲がります。
クイック セットアップ センサーの利点は何ですか?
クイックセットアップセンサーは、迅速なセットアップのためにコンジットサイズを自動的に決定します。
Greenlee 855GX シリーズ ベンダーの速度は?
これらの 855GX シリーズ ベンダーは、シューを回転させて IMC またはリジッドから EMT に 1 分で変更することができます。
詳細はこちら
- シーブとプーリー
- 芝刈り機とトリマー
- 室内空気質
- リフティングハードウェア
- スプリング
- 使い捨てバリアガウン
- 消防ホース
- アンカーネジ
- ドアレバーロックセット
- モーター駆動トロリー
- PARKER チューブエンドレデューサー
- NORDFAB クイックフィットダクトパイプ
- SECURITRON 壁に取り付けられたボタンを終了するために押す
- DIXON FKMガスケット
- EDWARDS SIGNALING LEDが点灯または点滅するビーコン
- SPEARS VALVES 低抽出可能カップリング、ソケットxソケット
- BENCHMARK SCIENTIFIC バイオ クレーブ シリーズ ミニ研究用オートクレーブ
- TITAN TOOL エアレスラインストライパー
- EDWARDS MFG 60トンショッププレス
- CARRIER TRANSICOLD スイッチ