GREENLEE 855GX プログラム可能なコンジット ベンダー、3/4 ~ 2 インチのリジッドおよび 1 ~ 2 インチの EMT および IMC コンジット
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンジットベンダー |
アンプ | 20 |
容量 | 1〜2インチEMT / IMC /リジッドコンジット |
構造 | 溶接鋼フレーム |
コード長 | 9ft。 |
サイクル | 60Hz |
深さ | 32 " |
高さ | 40 " |
最大動作温度。 | -5から120 F |
タイプ | 電気、プログラム可能 |
電圧 | 120 |
ホイール直径 | 12 " |
ホイールタイプ | 耐パンク性空気圧 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 239.85 |
船高(cm) | 110.49 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8462290050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。