GREENLEE フィッシングテープスティック 電気技師が壁や電気導管を介して新しい配線配置をルーティングするために広く使用されているフィッシュスティック、フィッシュテープ、グローロッドが含まれています。 それ以外の場所で使用する場合は、天井やカーペットの下など、標準のフィッシュテープではアクセスが困難です。
電気技師が壁や電気導管を介して新しい配線配置をルーティングするために広く使用されているフィッシュスティック、フィッシュテープ、グローロッドが含まれています。 それ以外の場所で使用する場合は、天井やカーペットの下など、標準のフィッシュテープではアクセスが困難です。
伸縮式フィッシュスティック
フィッシュスティックスキット
Greenleeフィッシュスティックは、天井やカーペットの下など、アクセスが難しい場所で標準のフィッシュテープと一緒に使用されます。 これらのユニットは、先端の視認性を向上させる視認性の高い緑色と、さまざまなワイヤー/ケーブルの束に対応するXNUMXつの異なるねじ山の先端を備えています。 それらは、天井の上、壁の下、または上げ床の下で作業購入に進むきに、簡単にねじでつなぎ合わせることができます。
Greenleeフィッシュスティックは、天井やカーペットの下など、アクセスが難しい場所で標準のフィッシュテープと一緒に使用されます。 これらのユニットは、先端の視認性を向上させる視認性の高い緑色と、さまざまなワイヤー/ケーブルの束に対応するXNUMXつの異なるねじ山の先端を備えています。 それらは、天井の上、壁の下、または上げ床の下で作業購入に進むきに、簡単にねじでつなぎ合わせることができます。
フィッシュテープ
Greenlee フィッシュ テープは、電気配線用途で、より線を引っ張ったり、壁や電線管に新しいワイヤを配線したりするのに最適です。 これらのテープはプラスチック/ABS プラスチックケースに入っており、安全に保管できます。 ケースのデザインは、滑りのない取り扱いのためのグリップリッジ、オペレーターの疲労を軽減する快適なハンドルグリップ、ワイヤやケーブルを素早く引っ張るための素早いテープの繰り出しと巻き戻し/クランクハンドルを備えています。 これらの直径 1/8 または 3/16 インチのフィッシュテープは、スチール / ナイロン / グラスファイバー / ステンレススチール / スパイラル巻きスチール構造で、通電環境または危険な環境でより線やケーブルを保持するための魚眼レンズが付いています。 25 ~ 250 フィートの長さの幅広いフィッシュ テープからお選びください。
Greenlee フィッシュ テープは、電気配線用途で、より線を引っ張ったり、壁や電線管に新しいワイヤを配線したりするのに最適です。 これらのテープはプラスチック/ABS プラスチックケースに入っており、安全に保管できます。 ケースのデザインは、滑りのない取り扱いのためのグリップリッジ、オペレーターの疲労を軽減する快適なハンドルグリップ、ワイヤやケーブルを素早く引っ張るための素早いテープの繰り出しと巻き戻し/クランクハンドルを備えています。 これらの直径 1/8 または 3/16 インチのフィッシュテープは、スチール / ナイロン / グラスファイバー / ステンレススチール / スパイラル巻きスチール構造で、通電環境または危険な環境でより線やケーブルを保持するための魚眼レンズが付いています。 25 ~ 250 フィートの長さの幅広いフィッシュ テープからお選びください。
形式 | モデル | アイテム価格 | 長さ | 材料 | テープ素材 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FTXS-125BP | ¥15,059 | ||||||
A | FTXS-240BP | ¥20,782 | ||||||
A | FTXS-65BP | ¥10,474 | ||||||
B | FTXSS-125 | ¥31,930 | ||||||
C | FTXS-100W | ¥27,219 | ||||||
D | FTXSS-65 | ¥22,627 | ||||||
E | 438-2X | ¥4,528 | ||||||
F | FTFS439-100 | ¥84,615 | 見積依頼 | |||||
G | 438-5H | ¥7,210 | ||||||
H | FTXS-65 | ¥15,100 | ||||||
I | FTFS439-50 | ¥43,194 | ||||||
J | 542-200 | ¥250,422 | ||||||
K | FTXF-100 | ¥83,185 | 見積依頼 | |||||
D | FTXSS-240 | ¥37,958 | ||||||
L | FTXF-50 | ¥42,523 | 見積依頼 | |||||
M | FTN536-50 | ¥28,727 | ||||||
N | 542-150 | ¥208,262 | ||||||
O | FTN536-100 | ¥41,420 | ||||||
H | FTXS-240 | ¥29,218 | ||||||
H | FTXS-125 | ¥24,208 | ||||||
P | RFTXSS-240 | ¥31,679 | ||||||
P | RFTXS-240 | ¥22,765 | ||||||
P | RFTXSS-65 | ¥19,322 | ||||||
P | RFTXSS-125 | ¥24,552 | ||||||
P | RFTXS-125 | ¥16,232 |
柔軟なフィッシュテープ、100フィート。 長さ、500ポンド。 引張強度、幅 3/16 インチ、スチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FS439-100 | AC2XRP | ¥77,840 |
フィッシュスティックキット、15フィート。 長さ、直径3/16インチ、200ポンド。 抗張力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
540-15 | AA9TWE | ¥14,454 |
詳細はこちら
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- ストレージロッカー
- 機械液
- シャベルタンパーと掘削ツール
- 実験室のドラフトおよび付属品
- ホールドリルボアとワイヤーゲージ
- パテ/ジョイントナイフスパチュラススクレーパー
- 結束機
- パイプねじ切り交換用ダイ
- ステッパモータ
- HEAT WAGON 高圧ガスホース
- COOPER B-LINE マルチグリップパイプクランプ
- WRIGHT TOOL メトリック フルポリッシュ コンビネーション レンチ セット、12 ポイント
- STARRETT 深さマイクロメータ
- ENERPAC HPシリーズストラップ
- SMC VALVES Vqc4000シリーズ ソレノイドバルブ
- SMC VALVES XNUMXポートソレノイドバルブ
- VESTIL LLS シリーズ ドックローディングライト
- VIEGA MEGAPRESS ステムエクステンション
- SHARPE VALVES グローブバルブ