入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッシュテープ |
ケースの材質 | プラスチック |
ケーススタイル | ワインダースライド |
長さ | 100ft。 |
材料 | ナイロン |
テープ素材 | ナイロン |
テーププロファイル | ラウンド |
テープサイズ | 3 / 16 " |
抗張力 | 250ポンド。 |
タイプ | ワインダーケース付き |
UPC | 783310127161 |
船の重量(kg) | 1.62 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 長さ | 材料 | テープ素材 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
438-5H | フィッシュテープ | 50ft。 | 鋼 | 鋼 | - | ¥7,210 | ||
438-2X | フィッシュテープ | 25ft。 | 鋼 | 鋼 | - | ¥4,528 | ||
FTFS439-50 | フィッシュテープ | 50ft。 | 巻かれたマルチストランド鋼 | スパイラル巻き鋼 | 500ポンド。 | ¥43,194 | ||
FTN536-50 | フィッシュテープ | 50ft。 | ナイロン | ナイロン | 250ポンド。 | ¥28,727 | ||
FTXF-100 | フィッシュテープ | 100のフィート | - | - | - | ¥83,185 | 見積依頼
| |
FTXF-50 | フィッシュテープ | - | - | - | - | ¥42,523 | 見積依頼
| |
FTFS439-100 | フィッシュテープ | - | - | - | - | ¥84,615 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。