GREENLEE ケーブルおよびワイヤ圧着工具 小型で取り扱いが簡単なダイレスクリンパー、絶縁クリンパー、およびフルクリンプサイクルが完了した後にのみ解放されるフルサイクルメカニズムを備えた油圧クリンピングツールが含まれています。 クッショングリップ/ビニール/スチール/成形/ディップ/グラスファイバーハンドルで利用可能で、最大限の快適さと少ない労力を実現します
小型で取り扱いが簡単なダイレスクリンパー、絶縁クリンパー、およびフルクリンプサイクルが完了した後にのみ解放されるフルサイクルメカニズムを備えた油圧クリンピングツールが含まれています。 クッショングリップ/ビニール/スチール/成形/ディップ/グラスファイバーハンドルで利用可能で、最大限の快適さと少ない労力を実現します
絶縁クリンパー
Greenlee絶縁クリンパーは、配線アプリケーション用のフラット、ラウンド、ソリッド、およびより線ケーブルを圧着するために設計されています。 感電から保護購入に進む同時にユーザーの快適さを確保するための絶縁ハンドルを備えており、一部のモデルには、継続使用時の疲労を軽減するための快適なグリップがあります。 効率を最大化するために、完全にラチェット式の圧着サイクルを備えています。 6.5、7.5、および10インチの長さで利用可能な、これらの絶縁クリンパーの幅広い範囲から選択します。
Greenlee絶縁クリンパーは、配線アプリケーション用のフラット、ラウンド、ソリッド、およびより線ケーブルを圧着するために設計されています。 感電から保護購入に進む同時にユーザーの快適さを確保するための絶縁ハンドルを備えており、一部のモデルには、継続使用時の疲労を軽減するための快適なグリップがあります。 効率を最大化するために、完全にラチェット式の圧着サイクルを備えています。 6.5、7.5、および10インチの長さで利用可能な、これらの絶縁クリンパーの幅広い範囲から選択します。
ラチェットクリンパー
Greenleeラチェット圧着機は、ワイヤとケーブルの圧着に使用され、標準の絶縁端子に適しています。 それらは簡単に識別できるように色分けされた巣を特徴とし、ユーザーの快適さのためにコンデュラハンドルが装備されています。 バリエーションは、9インチと13インチの長さでご利用いただけます。
Greenleeラチェット圧着機は、ワイヤとケーブルの圧着に使用され、標準の絶縁端子に適しています。 それらは簡単に識別できるように色分けされた巣を特徴とし、ユーザーの快適さのためにコンデュラハンドルが装備されています。 バリエーションは、9インチと13インチの長さでご利用いただけます。
油圧圧着工具
圧着工具
Greenleeダイレスクリンパーは、銅およびアルミニウムコネクタを電気ケーブルに圧着するために設計されています。 これらの手動圧着機は電気配線に最適であり、一部のモデルは、追加の圧着ダイの必要性を排除するためのインデントスタイルの圧着ヘッドを備えています。 狭い場所での使用を容易にするために、360度回転可能な設計を提供します。 ダウンタイムを最小限に抑えるための迅速な圧着サイクル時間を提供する9.75速ポンプと、ユーザーの疲労を最小限に抑えるための軽量グラスファイバーハンドルを備えています。 22.375、26、およびXNUMXインチの長さで利用可能な、これらのダイレスクリンパーの幅広い範囲から選択してください。
Greenleeダイレスクリンパーは、銅およびアルミニウムコネクタを電気ケーブルに圧着するために設計されています。 これらの手動圧着機は電気配線に最適であり、一部のモデルは、追加の圧着ダイの必要性を排除するためのインデントスタイルの圧着ヘッドを備えています。 狭い場所での使用を容易にするために、360度回転可能な設計を提供します。 ダウンタイムを最小限に抑えるための迅速な圧着サイクル時間を提供する9.75速ポンプと、ユーザーの疲労を最小限に抑えるための軽量グラスファイバーハンドルを備えています。 22.375、26、およびXNUMXインチの長さで利用可能な、これらのダイレスクリンパーの幅広い範囲から選択してください。
形式 | モデル | 容量 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E6CCXLX11 | ¥940,127 | 見積依頼 | ||||
B | EK6IDLX11 | ¥658,818 | 見積依頼 | ||||
C | EK410LX11 | ¥453,885 | 見積依頼 | ||||
D | EK1550FLX11 | ¥1,264,570 | 見積依頼 | ||||
E | E12CCXLX11 | ¥1,625,580 | 見積依頼 | ||||
F | EK1230LX11 | ¥1,222,425 | 見積依頼 | ||||
G | EK12IDLX11 | ¥1,266,077 | 見積依頼 | ||||
H | EK6ATLX11 | ¥1,057,825 | 見積依頼 | ||||
I | EK6FTLX11 | ¥1,267,826 | 見積依頼 | ||||
J | RK6040 | ¥1,136,371 | |||||
K | 香港12ID | ¥784,458 | |||||
L | EK1240LX11 | ¥1,331,027 | 見積依頼 | ||||
M | 1981 | ¥134,790 | |||||
N | KP1022-INS | ¥15,015 |
端子圧着工具
Greenleeクリンパーは、絶縁端子と非絶縁端子およびスプライスの両方を圧着するように設計されています。 これらのツールは、ツールを片手で簡単に使用できるようにするスムーズなピボットアクションを備えています。 ダブルクッションハンドルは快適なグリップを可能にし、精密に機械加工され硬化されたカッターブレードはワイヤーカットを容易にします。 一部のモデルは、完全な圧着サイクルが完了した後にのみ解放されるラチェットメカニズムを備えています。 これらのユニットは、9.5〜25.5インチの範囲の長さで利用できます。
Greenleeクリンパーは、絶縁端子と非絶縁端子およびスプライスの両方を圧着するように設計されています。 これらのツールは、ツールを片手で簡単に使用できるようにするスムーズなピボットアクションを備えています。 ダブルクッションハンドルは快適なグリップを可能にし、精密に機械加工され硬化されたカッターブレードはワイヤーカットを容易にします。 一部のモデルは、完全な圧着サイクルが完了した後にのみ解放されるラチェットメカニズムを備えています。 これらのユニットは、9.5〜25.5インチの範囲の長さで利用できます。
ダイレス クリンパ、全長 6-7/8 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PA70020 | AG9QZM | ¥11,086 |
ラチェット式クリンパ、全長 10 インチ、265 ポンド。 最大。 圧着力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
8045 | AC8HRF | ¥18,472 |
圧着工具、8-1 AWG 圧着容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
K111 | AA9NTD | ¥88,357 |
詳細はこちら
- ランプ
- ダイヤフラムポンプ
- はしごプラットフォームと足場
- 機械
- フェルト
- 工業用および消防用ホースノズル
- コルゲートチューブ
- 直立した排水ポンプ
- パイプ継手キット
- 水銀流出制御
- APOLLO VALVES 10-600シリーズ温水安全逃し弁
- SPEARS VALVES Evertuff PVC グリップロック圧縮カップリング
- HANDLE-IT レールカラーコネクタを構築する
- GRAINGER セルフダンプホッパー
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルポイントタップ 2092シリーズ
- ULTRATECH ウルトラ コンテインメント バームズ、エコノミー
- ANSELL 58-435 Alphatec ヘビーデューティー高器用性グローブ
- ENERPAC Aシリーズ シリンダアタッチメントウェッジヘッド
- YORK ワイヤー