GREENLEE RK1550FT ダイレス圧着工具、圧着力 15 トン、全長 13.75 インチ
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
アイテム価格 | 油圧圧着工具 |
圧着力 | 30,000ポンド。 |
高さ | 5.375 " |
長さ | 15 " |
最大圧着力 | トン15 |
マックス。 圧力 | 10,000のプサイ |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 9.78 |
船高(cm) | 13.34 |
船の長さ(cm) | 45.09 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8462290050 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。