GREENLEE 圧着工具
形式 | モデル | 容量 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E6CCXLX11 | - | - | 圧縮工具 | - | ¥940,127 | 見積依頼
|
B | EK6IDLX11 | - | - | 圧縮工具 | - | ¥658,818 | 見積依頼
|
C | EK410LX11 | - | - | 圧縮工具 | - | ¥453,885 | 見積依頼
|
D | EK1550FLX11 | - | - | 圧縮工具 | - | ¥1,264,570 | 見積依頼
|
E | E12CCXLX11 | - | - | 圧縮工具 | - | ¥1,625,580 | 見積依頼
|
F | EK1230LX11 | - | - | 圧縮工具 | - | ¥1,222,425 | 見積依頼
|
G | EK12IDLX11 | - | - | 圧縮工具 | - | ¥1,266,077 | 見積依頼
|
H | EK6ATLX11 | - | - | 圧縮工具 | - | ¥1,057,825 | 見積依頼
|
I | EK6FTLX11 | - | - | 圧縮工具 | - | ¥1,267,826 | 見積依頼
|
J | RK6040 | - | - | 圧縮工具 | - | ¥1,136,371 | |
K | 香港12ID | - | グラスファイバー | 圧縮工具 | 26 " | ¥784,458 | |
L | EK1240LX11 | - | - | 圧縮工具 | - | ¥1,331,027 | 見積依頼
|
M | 1981 | 8 ~ 4/0 AWG アルミニウム、8 AWG ~ 250 KCMIL 銅 | 鋼 | メトリックダイレスクリンパー | 22.375 " | ¥134,790 | |
N | KP1022-INS | 22〜10 AWG | 浸した | ダイレスクリンパー | 9.75 " | ¥15,015 |
圧着工具
Greenleeダイレスクリンパーは、銅およびアルミニウムコネクタを電気ケーブルに圧着するために設計されています。 これらの手動圧着機は電気配線に最適であり、一部のモデルは、追加の圧着ダイの必要性を排除するためのインデントスタイルの圧着ヘッドを備えています。 狭い場所での使用を容易にするために、360度回転可能な設計を提供します。 ダウンタイムを最小限に抑えるための迅速な圧着サイクル時間を提供する9.75速ポンプと、ユーザーの疲労を最小限に抑えるための軽量グラスファイバーハンドルを備えています。 22.375、26、およびXNUMXインチの長さで利用可能な、これらのダイレスクリンパーの幅広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スペクタクルキットとレンズカバー
- クラスRK5ヒューズ
- スチームテーブルフードパンアクセサリー
- モバイルビンカート
- 燃料システムツール
- ベアリング
- 汎用ACモーター
- スペーサーとスタンドオフ
- ピン
- 熱可塑性溶接
- BRADY 5170シリーズ、番号ラベル
- WOODHEAD 130226シリーズシャックル
- EATON 91000T シリーズレンズ
- Cementex USA モンキーレンチ
- KERN AND SOHN IXS-NM シリーズ IP 保護された台はかり
- KERN AND SOHN OBB-AZシリーズ試料ホルダー
- MITUTOYO 連絡先
- FABORY Oリング
- TIMKEN HSYバッキングプレート
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ MDNXヘリカル/ウォーム二減速減速機