GREENLEE RK6040 圧着工具、圧着力 60 トン、動作圧力 10000 psi
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
アイテム価格 | 圧縮工具 |
圧着力 | 120,000ポンド。 |
高さ | 17 " |
最大圧着力 | トン60 |
マックス。 圧力 | 10,000のプサイ |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 36.81 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 29.85 |
HSコード | 8462290050 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 容量 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP1022-INS | 22〜10 AWG | 浸した | ダイレスクリンパー | 9.75 " | ¥15,015 | ||
1981 | 8 ~ 4/0 AWG アルミニウム、8 AWG ~ 250 KCMIL 銅 | 鋼 | メトリックダイレスクリンパー | 22.375 " | ¥134,790 | ||
香港12ID | - | グラスファイバー | 圧縮工具 | 26 " | ¥784,458 | ||
E6CCXLX11 | - | - | 圧縮工具 | - | ¥940,127 | 見積依頼
| |
EK1240LX11 | - | - | 圧縮工具 | - | ¥1,331,027 | 見積依頼
| |
EK6IDLX11 | - | - | 圧縮工具 | - | ¥658,818 | 見積依頼
| |
EK410LX11 | - | - | 圧縮工具 | - | ¥453,885 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。