GREENLEE 端子圧着工具
形式 | モデル | 容量 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | K2-1BGL | 22〜6 AWG | 成形 | 12.875 " | ¥38,755 | |
B | KP1022 | 22〜10 AWG | 成形 | 9.5 " | ¥10,299 | |
C | KP1022D | 22〜10 AWG | 浸した | 9.5 " | ¥8,480 |
端子圧着工具
Greenleeクリンパーは、絶縁端子と非絶縁端子およびスプライスの両方を圧着するように設計されています。 これらのツールは、ツールを片手で簡単に使用できるようにするスムーズなピボットアクションを備えています。 ダブルクッションハンドルは快適なグリップを可能にし、精密に機械加工され硬化されたカッターブレードはワイヤーカットを容易にします。 一部のモデルは、完全な圧着サイクルが完了した後にのみ解放されるラチェットメカニズムを備えています。 これらのユニットは、9.5〜25.5インチの範囲の長さで利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロングノーズとラジオペンチ
- ダクトレススプリットシステムA / Cおよびヒートポンプ
- 切削液と研削液
- ヘビーデューティースライドハンマー
- フィン付きストリップヒーター
- ドック機器
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- インデックス可能なツール
- スプレー塗料とプライマー
- LITTLE GIANT 仕事台
- COOPER B-LINE インターベイケーブルオーガナイザー
- WATTS 909RPDA シリーズ減圧検出器アセンブリ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 1 / 16-28 Un
- WRIGHT TOOL 3/4 インチ ドライブ O リング
- EATON PXMP シリーズ メーター通信モジュール
- EATON S811+/S801+ シリーズ パワー モジュール アセンブリ
- KERN AND SOHN CO Y5シリーズ 引張圧縮測定セル
- Stafford Mfg シグニチャー・シリーズ、XNUMX ピース割り真鍮リジッド・シャフト・カップリング
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、120HCB、エラストマーカップリング