アイテム価格 | ラチェットクリンパー |
調節可能 | マニュアル |
容量 | RG6、RG6 クアッド、RJ45、CAT5E、CAT6 |
カット | いいえ |
ハンドルタイプ | クッショングリップ |
最大圧着力 | 265ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
交換用ダイコード | 2687 |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。