GREENLEE ワイヤーストリッパーとケーブルスリッター ゴム、PVC、ナイロン製のワイヤーとケーブルをスリットおよびストリッピングするために使用される手動および自動ワイヤーストリッパー、ケーブルストリッパーおよびストリッピングブッシング
ゴム、PVC、ナイロン製のワイヤーとケーブルをスリットおよびストリッピングするために使用される手動および自動ワイヤーストリッパー、ケーブルストリッパーおよびストリッピングブッシング
ワイヤーストリッパー
Greenlee ワイヤ ストリッパーを使用購入に進む、ケーブルの被覆を剥がすときに正確なカットバックが可能になり、ケーブルのより線への損傷を防ぐことができます。 これらのストリッパーは、スプリングと薄型ロックを備えており、迅速かつ繰り返しの剥離と切断を実現します。 滑りにくいビニール製のクッショングリップと、ワイヤーの曲げ、引っ張り、成形を可能にするループ穴と鋸歯状のノーズが付いています。 一部のモデルは、導体に傷が付くリスクを最小限に抑えるために積層鋼ブレードを備えています。 これらのワイヤーストリッパーは、6 ~ 9 インチの長さで入手できます。
Greenlee ワイヤ ストリッパーを使用購入に進む、ケーブルの被覆を剥がすときに正確なカットバックが可能になり、ケーブルのより線への損傷を防ぐことができます。 これらのストリッパーは、スプリングと薄型ロックを備えており、迅速かつ繰り返しの剥離と切断を実現します。 滑りにくいビニール製のクッショングリップと、ワイヤーの曲げ、引っ張り、成形を可能にするループ穴と鋸歯状のノーズが付いています。 一部のモデルは、導体に傷が付くリスクを最小限に抑えるために積層鋼ブレードを備えています。 これらのワイヤーストリッパーは、6 ~ 9 インチの長さで入手できます。
同軸ケーブルストリッパー
ケーブルストリッパー
Greenleeケーブルストリッパーは、ケーブルシースを剥がす際のケーブルストランドへの損傷を防ぐためのカットバックを提供します。 これらのストリッパーは、回転式、線形、スパイラルストリッピングを備えており、ブレードの高さは断熱材の厚さに正確に一致するように調整されます。 それらは、ペンチやドライバーを必要とせずにジャケットを取り外すためのフックと、耐久性のための炭素鋼の刃と統合されています。 これらのストリッパーは、片手での張力/ローレット付き一方向ベアリングハンドルを備えており、手の負担を軽減します。長さは6.5、7、8インチです。
Greenleeケーブルストリッパーは、ケーブルシースを剥がす際のケーブルストランドへの損傷を防ぐためのカットバックを提供します。 これらのストリッパーは、回転式、線形、スパイラルストリッピングを備えており、ブレードの高さは断熱材の厚さに正確に一致するように調整されます。 それらは、ペンチやドライバーを必要とせずにジャケットを取り外すためのフックと、耐久性のための炭素鋼の刃と統合されています。 これらのストリッパーは、片手での張力/ローレット付き一方向ベアリングハンドルを備えており、手の負担を軽減します。長さは6.5、7、8インチです。
ブレード交換キット
Greenleeブレード交換キットは、ワイヤーおよびケーブルのストリッピングアプリケーションに適しています。 これらの非絶縁ブレード交換キットは、さまざまなワイヤ/ケーブルに対応するための大きなクランプジョーと、長期間の操作を保証しながら連続使用時にエッジを保持するための頑丈なブレードを備えています。
Greenleeブレード交換キットは、ワイヤーおよびケーブルのストリッピングアプリケーションに適しています。 これらの非絶縁ブレード交換キットは、さまざまなワイヤ/ケーブルに対応するための大きなクランプジョーと、長期間の操作を保証しながら連続使用時にエッジを保持するための頑丈なブレードを備えています。
非金属ケーブル リッパー、全長 3-5/8
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
0252-11 | AE4HRZ | ¥1,578 |
ストリッピングブッシュ、最大1.165インチ。 ケーブル径
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
E-9 | AH4VPY | ¥1,884 |
交換用デプスストップキット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
GTS-RDS | AH4VPN | ¥29,441 |
詳細はこちら
- 温水循環ポンプ
- ワッシャー
- シャベルタンパーと掘削ツール
- 合金鋼
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- リサイクルコンテナ
- 圧力および真空スイッチ
- ストレートブレードプラグ
- ブリーザーとベント
- タイヤの取り付けおよび取り外しツール
- DYNABRADE 6 "ビニールパッド付きエアランダムオービタルサンダー
- LITHONIA LIGHTING ロープロファイルラップアラウンド装飾蛍光フィクスチャ
- HUBBELL タッピングティー、テーパーノーズデザイン、600 VAC
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS パイプロックナットの接続
- KOHLER 浴室の流し、ガラス質の中国、壁
- 3M 交換用フィルターカートリッジ
- KIMBLE CHASE KimCote GL 45 メディア ボトル
- CHAMPION COOLER 足
- GATES G1 ワイヤーブレードホース
- KURIYAMA 吸水ホース