入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルストリッパー |
調節可能 | いいえ |
ケーブルタイプ | RG58/59/62AU、RG6/6QS、RG174、BELDEN 1505A、1855A、8281、およびミニ同軸 |
容量 | ケーブル直径 1/10 インチ~1/3 インチ |
機能 | ストリップのみ |
ハンドル材料 | 強化プラスチック |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
絶縁ユニット | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 4.25 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8203206060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 調節可能 | ケーブルタイプ | 容量 | 機能 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1116 | マニュアル | ソリッドおよびストランド | 24〜20 AWG | ストリップ/カット | クッショングリップ | 4.5 " | ¥8,383 | ||
1119 | いいえ | RG6 / 59&RG6クワッド | 24〜18 AWG | ストリップ/カット | フィンガーグリップ | 4.75 " | ¥10,136 | ||
1257 | いいえ | RG6、RG6クワッド、RG59 | 20〜18 AWG | ストリップ/カット | 人間工学的 | 4.25 " | ¥6,003 | ||
1281 | いいえ | キングスとアンフェノールBNC | - | ストリップのみ | 人間工学的 | 4.25 " | ¥20,803 | ||
1282 | いいえ | ADC、キングス、アンフェノールHDTV、ミニ | - | ストリップのみ | 人間工学的 | 4.25 " | ¥21,434 | ||
1283 | いいえ | RG6 / 6QS&RG59、CATV "F"、ミニ | 1 / 4 " | ストリップのみ | 人間工学的 | 4.25 " | ¥19,824 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。