入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーストリッパー |
調節可能 | マニュアル |
ケーブルタイプ | 絶縁ユニット |
容量 | 10〜34AWGソリッドおよびストランド |
機能 | ひだ |
ハンドル材料 | 強化ナイロン |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
絶縁ユニット | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 695977733435 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8203206060 |
原産国 | SE |
プロダクト | モデル | テザー対応 | 調節可能 | ケーブルタイプ | 容量 | 機能 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1935 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | オートマチック | PVCおよびTHHN絶縁 | 10〜20 AWG | ストリップ/カット | ビニール | クッショングリップ | 9" | ¥13,617 | ||
1117 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | いいえ | ワイヤーとケーブル | 24〜10 AWG | ストリップ/カット | ラバー | 人間工学的 | 7" | ¥4,794 | ||
1118 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | いいえ | ワイヤーとケーブル | 30〜20 AWG | ストリップ/カット | ラバー | 人間工学的 | 7" | ¥5,246 | ||
1123 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | いいえ | ワイヤーとケーブル | 30〜10 AWG | ストリップ/カット | ラバー | 人間工学的 | 7" | ¥8,077 | ||
PA1161 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | マニュアル | ソリッドおよびストランド | 30〜10 AWG | ストリップ/カット | 高炭素鋼 | 人間工学的 | 5" | ¥2,331 | ||
1955-SS | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | マニュアル | ソリッドおよびストランド | 18〜10 AWG | ストリップ/カット/クリンプ | ビニール | 人間工学的 | 7.25 " | ¥7,231 | ||
1950-SS | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | マニュアル | ソリッドおよびストランド | 18〜10 AWG | ストリップ/カット/クリンプ | ビニール | 人間工学的 | 7.25 " | ¥7,276 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。