VESTIL PT シリーズ パワード ターンテーブル
形式 | モデル | 容量 | 直径 | マックス。 高さ | 電源 | RPM | ターンテーブルの直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PT-1 / 2RPM | - | - | - | 電気コード付き | - | 18 " | ¥18,990 | 見積依頼
|
B | PT-100 | 100ポンド。 | 12 " | 5.03 " | 電気 | 3.5 RPM | 12 " | ¥311,783 | |
C | PT-250 | 250ポンド。 | 18 " | 6.06 " | 電気 | 3 RPM | 18 " | ¥373,218 | |
D | PT-750 | 750ポンド。 | 18 " | 6.5 " | 電気 | 2 RPM | 18 " | ¥463,611 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スパナと消火栓レンチ
- ボールトランスファーテーブル
- コンビネーションスターター
- タイヤ空気圧ケージ
- 金網スクリーン
- スイッチ
- 明確な目的のACモーター
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 遠心ポンプ
- プラスチック
- WILTON TOOLS クロスペインハンマー
- SPEEDAIRE 多目的エアホース、200 PSI、3/4インチ
- BRADY NFPAラベル、物質の同一性、健康、可燃性、不安定性、個人保護、標的臓器
- RUBBERMAID 万能リサイクルトップ
- HAMILTON スイベルソリッドラバーホイールキャスター5-1 / 8 W
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ナローノミ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ガラス、5ミクロン、ブナシール
- LOVEJOY LOJタイプユニバーサルジョイント、ソリッドボア
- GRAINGER バンジー
- REMCO 水流洗浄ブラシ 角度調整付 ソフト/分割